Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Umschlag braun - gummiert - C6 - 24 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDU700 1
KDU700 1
KDU700 2
SIGEL Logo Claim print
pefc label pefc04 31 1961 pefc quer
Artikel-Nr.:
     C1145-DU700
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU700
EAN/GTIN:
     4004360792861
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Set aus 24 Kuverts mit gummierter Klappe aus Kraftpapier, 100 g/m² im Format C6. Passende neutrale Umschläge mit gummierter Spitzklappe für die SIGEL Weihnachts-Postkarten-Sets. Für alle, die das Briefgeheimnis wahren möchten.

  • Neutrale Umschläge für Postkarten, um das Briefgeheimnis zu wahren.
  • Set aus 24 Kuverts mit gummierter Klappe aus Kraftpapier, 100 g/m² im Format C6.
  • Made in Germany
  • Ideal zur individuellen Gestaltung
  • PEFC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
162 mm x 114 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kraftpapier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DS700
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.