Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Folien- und Papiertaschen
>
Geschenktasche
>
Flaschentasche
>
Artikel
SIGEL Premium Geschenktasche Flasche, Silver Snowflakes, 12,5 x 36 cm, 1 Tasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1145-GT112
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
GT112
EAN/GTIN:
4004360835131
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
SIGEL Premium Geschenktasche Flasche - blau -
Premium Geschenktasche Flasche, blau, Papier, 12,5 x 36 cm
blau, Papier, 12,5 x 36 cm
Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
Geschenktasche Flasche "Silver Snowflakes" aus Papier im Format 12,5 x 36 cm in blau. Tolle Effekte durch die Silberprägung für einen noblen Auftritt.
Mit farblich passenden Tragekordeln
Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Silver Snowflakes
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
125 mm x 360 mm x 85 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
... >
Papiere, Karten & Folien
>
Weihnachtsdesign
>
Geschenkverpackung
Weitere Suchbegriffe:
Flaschentüte
,
Geschenkbeutel
,
Geschenktasche
,
Geschenktragetaschen
,
Geschenktüte
,
Geschenktüte Weihnachten
,
Weihnachtsgeschenktüte
,
geschenktaschen papier weihnachten
,
geschenktüte weihnachten
,
sigel weihnachtsgeschenktüte
,
geschenktüte; papiertaschen; weihnachtstüten; weihnachtstaschen; geschenktasche; geschenke-verpacken; tüten; geschenkverpackung; weihnachtsgeschenk-einpacken; geschenk-tasche; flaschen-beutel; flaschentasche; geschenktasche-für-flaschen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,30*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL Premium Geschenktasche groß, Silver Snowflakes, 26 x 33 cm, 1 Tasche
Sigel
GT110
ab € 2,71*
Zubehör
SIGEL Premium Geschenktasche mittel, Silver Snowflakes, 17,5 x 23 cm, 1 Tasche
Sigel
GT111
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen