Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Zettelbox
>
Haftstreifenspender
>
Haftstreifen
>
Haftregister
>
Artikel
SIGEL Tab Marker Notes, Papier, mit großem Notizfeld, 3 Farben, gelb, pink, grün, 98x148 mm, 42 BL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1145-HN206
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
HN206
EAN/GTIN:
4004360825460
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Register-Notiz-Haftmarker in drei Farben: Gelb, Pink, Grün
Praktisches Register zur Literaturarbeit im Studium oder Organisation im Beruf
Große Haftnotizen: 42 Streifen mit viel Platz im Format 9,8 x 14,8 cm
Direkter Zugriff auf jede Farbe möglich
Die haftenden Klebezettel mit Register sind beschriftbar und rückstandsfrei wiederablösbar
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 148 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
... >
Bürobedarf
>
Sigel
>
Haftmarker
Weitere Suchbegriffe:
Haftnotizwürfel
,
Haftzettel
,
Klebezettel
,
Etiketten-Register
,
Haftnotiz-Register
,
Haftnotizregister
,
Haftregister
,
Index-Haftstreifen
,
Index-Streifen
,
Register-Etikett
,
Haftmarker
,
Haftstreifen
,
Signalstreifen
,
Notiz-Block
,
Notizblock
,
Fenster-Reiter
,
Fensterreiter
,
Registertabs
,
Sicht-Reiter
,
Sichtreiter
,
Vollsicht-Reiter
,
Vollsichtreiter
,
sigel notizblock
,
notiz block
,
haftregister grün
,
pagemarker;haftnotizen;indexstreifen;hafti;wiederablösbare markierung;haftregister;klebezettel;textstellen hervorheben;BGB;Gesetze anmarkern;texte markieren;seiten kennzeichnen;notizzettel;haftnotizen beschriftbar;selbstklebende notizzettel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,34*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 42 Blätter (ab € 0,07953* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen