Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Papier-Schreibunterlage Design "Lovely Daisies" - ca. A2 - Kalendarium für 3 Jahre - 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHO307
KHO307
HO307 2024 Ambiente 01
Schreibunterlage Verleimung Skizze
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
Artikel-Nr.:
     C1145-HO307
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO307
EAN/GTIN:
     4004360792960
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage

Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Lovely Daisies" mit Kalendarium für 3 Jahre (DE, EN, FR, NL) im Format ca. A2 (59,5 x 41 cm) bietet Schutz, mit 30 Blatt viel Platz zum Beschreiben und ist sehr langlebig. Das hochwertige Papier lässt sich angenehm beschreiben und ist für alle Maustypen geeignet. Selbstverständlich bietet die Schreibunterlage jede Menge Platz für Ihre Notizen, Ideen, Termine und Aufgaben und lässt sich wie einen Abreißblock nutzen. Der stabile, rutschfeste Rückenkarton und die spezielle Leimung an Ober- und Unterkante lässt die Unterlage plan aufliegen und verhindert Eselsohren. An den schönen und hochwertigen SIGEL Papier-Schreibunterlagen haben Sie lange Freude.

  • Die SIGEL Papier-Schreibtischunterlage zum Abreißen ist dekorativ, praktisch und schützt Ihren Schreibtisch im Büro und im Homeoffice vor Tinte und heißen Tassen.
  • Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Lovely Daisies" mit Kalendarium für 3 Jahre (DE, EN, FR, NL) im Format ca. A2 (59,5 x 41 cm) bietet Schutz, mit 30 Blatt viel Platz zum Beschreiben und ist sehr langlebig.
  • Abreißblock in Premium-Qualität aus hochwertigem Papier (80 g/m², FSC-zertifiziert)
  • Ideales Format für jeden Schreibtisch: optisches Highlight und Schutz vor Kratzern und Flecken
  • Langlebig, rutschfest und absolut plan liegend dank stabilem Rückenkarton
  • Kein Umknicken der Ecken durch spezielle Leimung an Ober- und Unterkante, Abreißblock-Funktion
  • Bedruckt mit modernem Design und nützlichem Kalendarium als Planungshilfe
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
595 mm x 410 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischunterlage papier sigel, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibtischauflage;Schreibtischunterlage;Schreibunterlage;schreibunterlage-papier;schreibtischauflage-papier;kalenderunterlage;schreibunterlage-a2;schreibunterlage-papier-a2;papier-schreibtischunterlage;büroschreibtischunterlage;schreibtischblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.