| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-JB103 Herst.-Nr.: JB103 EAN/GTIN: 4004360781414 |
| |
|
| | |
| Werden Sie Handlettering-Profi - mit dem außergewöhnlichen Jolie Bullet Journal Design im Format A5+ (17 x 22 cm) mit 200 Seiten (120 g/m², alle Seiten nummeriert). Der stabile Hardcover-Einband in pink, rosa, orange garantiert Stabilität beim Schreiben und Zeichnen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Mit dem extrastarken elfenbeinfarbenen Papier ist das Jolie Bullet Journal ideal für die Kreativtrends Handlettering und Bullet Journaling geeignet, um es mit kunstvollen Buchstaben und Zeichnungen zu gestalten. Daheim auf der Couch, in der Mittagspause oder im Zug auf dem Weg zur Arbeit: Das stabile Hardcover-Notizbuch lässt sich 180° flach aufschlagen und bis zur Buchmitte beschriften. Dank Stiftschlaufe ist auch der passende Stift immer mit dabei. Der mit matt beschichtetem Stoff überzogene Bucheinband ist mit den farbenfrohen Farbverläufen in Watercolor-Optik ein Eyecatcher schlechthin. Das Notizbuch hat einen farblich abgestimmten Gummibandverschluss, nummerierte Seiten und ist zusätzlich mit drei verschiedenfarbigen Lesebändern und einer Einstecktasche ausgestattet. Das schöne Design-Notizbuch für Kreative ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis. - Wer seine Notiz- und Tagebücher individuell gestalten möchte, wird dieses Bullet Journal für kreative Schreibkunst lieben. Es lässt sich 180° flach aufschlagen und bis zur Buchmitte beschreiben.
- Werden Sie Handlettering-Profi - mit dem außergewöhnlichen Jolie Bullet Journal Design im Format A5+ (17 x 22 cm) mit 200 Seiten (120 g/m², alle Seiten nummeriert). Der stabile Hardcover-Einband in pink, rosa, orange garantiert Stabilität beim Schreiben und Zeichnen.
- Trendiges Design in farbenfroher Watercolor-Optik
- Sehr langlebig durch robustes, mit beschichtetem Stoff überzogenes Cover
- Stärkeres, elfenbeinfarbenes Papier (FSC-zertifiziert) mit Dot-Lineatur und abgerundeten Ecken
- Tolle Features: farblich abgestimmtes Gummiband und Stiftschlaufe, 3 Zeichenbänder, praktische Einstecktasche zur Aufbewahrung von Bildern, Notizen u. v. m.
- Schmetterling-Foliendruck am Buchrücken
Weitere Informationen: | | Farbe: | Gradient Sunset | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 170 mm x 220 mm x 24 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Textil (beschichtet) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |