| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-JN103 Herst.-Nr.: JN103 EAN/GTIN: 4004360840654 |
| | |
|
| | |
| Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizbuch liniert im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm) mit 174 Seiten (davon 16 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in aqua green garantiert Stabilität beim Schreiben. Verleihen Sie Ihren Notizen das richtige Outfit. Als Tagebuch, zum Brainstormen, für Einkaufslisten, zur Partyplanung - das Jolie Notizbuch mit seinen zahlreichen nützlichen Features ist der perfekte Organisationsassistent. Details wie ein dezenter Schmetterling auf der Rückseite, oder die Vor- und Nachsatzseiten im Stil des Coverdesigns bringen kleine Freuden in den Alltag. Das schöne Notizbuch ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis. - Das Notizbuch ist ein farbenfroher und außergewöhnlicher Begleiter. Schickes Design verbindet sich hier mit praktischen Funktionen, mit denen Sie im Alltag privat wie beruflich bestens organisiert sind.
- Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizbuch liniert im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm) mit 174 Seiten (davon 16 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in aqua green garantiert Stabilität beim Schreiben.
- Farbenfrohes Design mit geprägtem Kunstleder-Cover für eine weiche, besondere Haptik | Sehr langlebig durch hochwertige Fadenbindung
- Weißes Papier (80 g/m², FSC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
- Viele Features: Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Einsteckfach, Leseband
Weitere Informationen: | | Farbe: | aqua green | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 135 mm x 203 mm x 16 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kunstleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 liniert, notizbuch, notizbuch a5, notizbücher;notiz-bücher mit einband;kladde;kladden;notizbüchlein;schreibkladde;schreib-kladde;edles notizbuch;schönes notizbuch;tagebuch;notizbuch a5;kladde din a5;Siegel;gebunden;Stifthalter;Stiftehalter |
| | |
| |