| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-JN104 Herst.-Nr.: JN104 EAN/GTIN: 4004360840470 |
| | |
|
| | |
| Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizbuch liniert im Format ca. A6 (9,5 x 15 cm) mit 174 Seiten (davon 16 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in fuchsia pink garantiert Stabilität beim Schreiben. Verleihen Sie Ihren Notizen das richtige Outfit. Als Tagebuch, zum Brainstormen, für Einkaufslisten, zur Partyplanung - das Jolie Notizbuch mit seinen zahlreichen nützlichen Features ist der perfekte Organisationsassistent. Details wie ein dezenter Schmetterling auf der Rückseite, oder die Vor- und Nachsatzseiten im Stil des Coverdesigns bringen kleine Freuden in den Alltag. Das schöne Notizbuch ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis. - Das Notizbuch ist ein farbenfroher und außergewöhnlicher Begleiter. Schickes Design verbindet sich hier mit praktischen Funktionen, mit denen Sie im Alltag privat wie beruflich bestens organisiert sind.
- Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizbuch liniert im Format ca. A6 (9,5 x 15 cm) mit 174 Seiten (davon 16 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in fuchsia pink garantiert Stabilität beim Schreiben.
- Farbenfrohes Design mit geprägtem Kunstleder-Cover für eine weiche, besondere Haptik | Sehr langlebig durch hochwertige Fadenbindung
- Weißes Papier (80 g/m², FSC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
- Viele Features: Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Einsteckfach, Leseband
Weitere Informationen: | | Farbe: | fuchsia pink | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 95 mm x 150 mm x 16 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kunstleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sigel conceptum notizbücher, notizbuch, notizheft a6, notizbücher;kladde;notizbüchlein;schreibkladde;schreib-kladde;edles-notizbuch;schönes-notizbuch;tagebuch;kladde;gebunden;Stifthalter;mit Muster;mit Design;mit Motiv;notizbuch mit Gummizug;notizbuch mit gummiband und lesezeichen;mit lesezeichen |
| | |
| |