Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Notizbuch Jolie®, Hardcover, ca. A6, liniert, orange, 174 S.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JN124 Notizbuch Jolie Flair
JN124 Notizbuch Jolie Flair
Timmermann 089 Jolie
Jolie Features 2023 Notizbuch Beauty Flair
JN124 W Banderole Jolie Flair
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-JN124
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JN124
EAN/GTIN:
     4004360807497
Broschuere Notizbuecher Kalender Jolie BP390 DE
Brochure Notebooks Diaries Jolie BP392 EN
Brochure Carnets de notes Agendas Jolie BP394 FR
Produktuebersicht Jolie DE
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizbuch liniert im Format ca. A6 (9,5 x 15 cm) mit 174 Seiten (davon 16 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in pumpkin orange garantiert Stabilität beim Schreiben. Verleihen Sie Ihren Notizen das richtige Outfit. Als Tagebuch, zum Brainstormen, für Einkaufslisten, zur Partyplanung - das Jolie Notizbuch mit seinen zahlreichen nützlichen Features ist der perfekte Organisationsassistent. Details wie ein dezenter Schmetterling auf der Rückseite, oder die Vor- und Nachsatzseiten im Stil des Coverdesigns bringen kleine Freuden in den Alltag. Das schöne Notizbuch ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis.

  • Das Notizbuch ist ein farbenfroher und außergewöhnlicher Begleiter. Schickes Design verbindet sich hier mit praktischen Funktionen, mit denen Sie im Alltag privat wie beruflich bestens organisiert sind.
  • Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizbuch liniert im Format ca. A6 (9,5 x 15 cm) mit 174 Seiten (davon 16 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in pumpkin orange garantiert Stabilität beim Schreiben.
  • Farbenfrohes Design mit geprägtem Kunstleder-Cover für eine weiche, besondere Haptik | Sehr langlebig durch hochwertige Fadenbindung
  • Weißes Papier (80 g/m², FSC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
  • Viele Features: Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Einsteckfach, Leseband
Weitere Informationen:
Farbe:
pumpkin orange
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
95 mm x 150 mm x 16 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: sigel notizbuch conceptum hardcover liniert, notiz buch, notiz-buch liniert, notizbücher;notiz-bücher mit einband;kladde;kladden;notizbüchlein;schreibkladde;schreib-kladde;edles notizbuch;schönes notizbuch;tagebuch;notizbuch a6;kladde din a6;kleines Notizbuch;Siegel;gebunden;Stifthalter;Stiftehalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,9618*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,4809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,4518*
€ 19,57764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,8618*
€ 18,87554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,9318*
€ 17,76884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,5818*
€ 17,35234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,0018*
€ 16,66214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,9618*
€ 13,04454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.