Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Notizblock Jolie - Mintpink Jungle Fever - punktkariert (Dot-Lineatur) - A6+ - mintgrün, pink - Hardcover - 158 S. - FSC-zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JN354 Notizblock Jolie Beauty
JN354 Notizblock Jolie Beauty
LaKami 00245 Jolie
Jolie Features 2023 Notizblock
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
Artikel-Nr.:
     C1145-JN354
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JN354
EAN/GTIN:
     4004360786907
Broschuere Notizbuecher Kalender Jolie BP390 DE
Brochure Notebooks Diaries Jolie BP392 EN
Brochure Carnets de notes Agendas Jolie BP394 FR
Produktuebersicht Jolie DE
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft

Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizblock "Mintpink Jungle Fever", punktkariert (Dot-Lineatur) im Format A6+ (11 x 15,8 cm) mit 158 Seiten (100 g/m², alle Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in mintgrün, pink garantiert Stabilität beim Schreiben. Verleihen Sie Ihren Notizen das richtige Outfit. Als Tagebuch, zum Brainstormen, für Einkaufslisten, zur Partyplanung - das Jolie Notizbuch mit seinen zahlreichen nützlichen Features ist der perfekte Organisationsassistent.

  • Dieser Notizblock ist ein farbenfroher Begleiter und dank seinem handlichen Format ideal für Handtasche und unterwegs, aber auch für Homeoffice, Schule, Uni etc.
  • Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizblock "Mintpink Jungle Fever", punktkariert (Dot-Lineatur) im Format A6+ (11 x 15,8 cm) mit 158 Seiten (100 g/m², alle Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in mintgrün, pink garantiert Stabilität beim Schreiben.
  • Trendiges Coverdesign mit hochwertiger Veredelung für tolle Effekte
  • Sehr langlebig durch hochwertige Fadenbindung
  • Weißes Papier (FSC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
  • Tolle Features: Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Einstecktasche, farblich passende Vor- und Nachsatzseiten
  • Praktisches Hochformat wie ein Reporterblock
Weitere Informationen:
Farbe:
Mintpink Jungle Fever
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
110 mm x 158 mm x 19 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, sigel notizbuch a6, notiz block, notiz-block din a6, notizbücher;notiz-bücher mit einband;kladde;kladden;notizbüchlein;schreibkladde;schreib-kladde;edles notizbuch;schönes notizbuch;tagebuch;notizbuch a6;kladde din a6;kleines Notizbuch;Siegel;gebunden;Stifthalter;Stiftehalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.