| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1145-JN396 Herst.-Nr.: JN396 EAN/GTIN: 4004360786723 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizblock "Mint Love", punktkariert (Dot-Lineatur) im Format A6+ (11 x 15,8 cm) mit 158 Seiten (100 g/m², alle Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in mintgrün garantiert Stabilität beim Schreiben. Verleihen Sie Ihren Notizen das richtige Outfit. Als Tagebuch, zum Brainstormen, für Einkaufslisten, zur Partyplanung - das Jolie Notizbuch mit seinen zahlreichen nützlichen Features ist der perfekte Organisationsassistent. - Dieser Notizblock ist ein farbenfroher Begleiter und dank seinem handlichen Format ideal für Handtasche und unterwegs, aber auch für Homeoffice, Schule, Uni etc.
- Notizen hübsch verpackt und stets zur Hand - mit dem angesagten Jolie Notizblock "Mint Love", punktkariert (Dot-Lineatur) im Format A6+ (11 x 15,8 cm) mit 158 Seiten (100 g/m², alle Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in mintgrün garantiert Stabilität beim Schreiben.
- Trendiges Coverdesign mit hochwertiger Veredelung für tolle Effekte
- Sehr langlebig durch hochwertige Fadenbindung
- Weißes Papier (FSC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
- Tolle Features: Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Einstecktasche, farblich passende Vor- und Nachsatzseiten
- Praktisches Hochformat wie ein Reporterblock
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Mint Love | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 110 mm x 158 mm x 19 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Papier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sigel notizblock, notizbücher;notiz-bücher mit einband;kladde;kladden;notizbüchlein;schreibkladde;schreib-kladde;edles notizbuch;schönes notizbuch;tagebuch;notizbuch a6;kladde din a6;kleines Notizbuch;Siegel;gebunden;Stifthalter;Stiftehalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |