| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1145-JN615 Herst.-Nr.: JN615 EAN/GTIN: 4004360792144 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werden Sie Handlettering-Profi - mit dem schönen Jolie Spiral-Notizbuch Heavenly Leaves im Format ca. A5 (16,8 x 21,5 cm) mit 240 Seiten (punktkariert (Dot-Lineatur), 120 g/m², alle Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in hellblau, weiß, gold garantiert Stabilität beim Schreiben und Zeichnen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Mit dem extrastarken weißen Papier ist das Jolie Spiral-Notizbuch ideal für die Kreativtrends Handlettering und Bullet Journaling geeignet, um es mit kunstvollen Buchstaben und Zeichnungen zu gestalten. Daheim auf der Couch, in der Mittagspause oder im Zug auf dem Weg zur Arbeit: Das stabile Hardcover-Notizbuch mit hochwertiger Metallic-Ringbindung einfach komplett umschlagen und loslegen. - Wer seine Notiz- und Tagebücher individuell gestalten möchte, wird den Spiralblock lieben. Das moderne, trendige Notizbuch macht richtig viel Spaß, da kreative Schreibkunst im Vordergrund steht.
- Werden Sie Handlettering-Profi - mit dem schönen Jolie Spiral-Notizbuch Heavenly Leaves im Format ca. A5 (16,8 x 21,5 cm) mit 240 Seiten (punktkariert (Dot-Lineatur), 120 g/m², alle Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in hellblau, weiß, gold garantiert Stabilität beim Schreiben und Zeichnen.
- Trendiges Coverdesign mit hochwertigem Motivdruck und glänzender Folienveredelung
- Sehr langlebig durch robustes Cover und hochwertige Metallic-Ringbindung
- Weißes Papier (FSC-zertifiziert) mit Dot-Lineatur und abgerundeten Ecken, ideal für Kreativtrends wie Handlettering und Bullet Journaling
- Praktische Einstecktasche zur Aufbewahrung von Bildern, Notizen u. v. m.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Heavenly Leaves | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 168 mm x 215 mm x 28 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Papier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, notizbuch dotted sigel a5, spiralbuch a5, spiralbuch, spiral-notizbuch;spiralbuch;spiralblock;spiral-notizbücher;spiralbücher;spiralblöcke;spiral-notizblock;spiral-notizblöcke;handlettering;bullet-journaling;hand-lettering;bullet-journal;bullet-planer;bullet-journaling;dotted-bullet-journal;dotted-journal;dotted-notizbuch;bullet-journals;dotted-notebook;punktraster-notizbuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |