Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Jolie Papier-Schreibunterlage Glamorous Leaves - A3 - 30 Blatt - FSC-zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KJS103
KJS103
JS103 Anwendung 02
JS103 Anwendung 03
JS103 Anwendung 01
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
Artikel-Nr.:
     C1145-JS103
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JS103
EAN/GTIN:
     4004360786242
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage

Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Glamorous Leaves" umfasst 30 Blatt im Format A3 (42 x 29,7 cm). Das hochwertige Papier lässt sich angenehm beschreiben und ist für alle Maustypen geeignet. Selbstverständlich bietet die Schreibunterlage jede Menge Platz für Ihre Notizen, Ideen, Termine und Aufgaben und lässt sich wie einen Abreißblock nutzen. Der stabile, rutschfeste Rückenkarton und die spezielle Leimung an Ober- und Unterkante lässt die Unterlage plan aufliegen und verhindert Eselsohren. An den schönen und hochwertigen SIGEL Papier-Schreibunterlagen haben Sie lange Freude.

  • Die schöne Jolie Papier-Schreibtischunterlage zum Abreißen ist perfekt für Ihre Wochenplanung geeignet und bietet viel Platz für Notizen.
  • Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Glamorous Leaves" umfasst 30 Blatt im Format A3 (42 x 29,7 cm).
  • Abreißblock in Premium-Qualität aus hochwertigem Papier (80 g/m², FSC-zertifiziert)
  • Praktisches A3-Format: schützt auch kleine Schreibtische vor Kratzern und Flecken
  • Langlebig, rutschfest und absolut plan liegend dank stabilem Rückenkarton
  • Farblich passende Kanten-Leimung, kein Umknicken der Ecken
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
420 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, sigel schreibunterlage 42 x 29,7cm, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibtischauflage;Schreibtischunterlage;Schreibunterlage;schreibunterlage-papier;schreibtischauflage-papier;wochenplaner;schreibunterlage-a3;schreibunterlage-papier-a3;papier-schreibtischunterlage;schreibtischblock
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,221* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.