|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1145-LP725 Herst.-Nr.: LP725 EAN/GTIN: 4004360992124 |
| |
|
|  |  |
 | PC-beschriftbare Hängemappen-Einsteckschilder aus stabilem weißem Karton mit einer Grammatur von 185g/m² sind passend für Hängemappen, z. B. von Elba. Die ultra-feine Microperforation garantiert ein leichtes Abtrennen und exakte Kanten fast wie geschnitten. Für alle Inkjet- und Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. In der Packung sind 4 Blatt DIN A4 bzw. 180 Schilder im Format 58x18 mm enthalten. Weitere Informationen:  |  | Produktverwendung: | für Hängemappen, Elba | beidseitig bedruckbar: | beidseitig bedruckbar | Flächenmasse des Papiers: | 185 g/m² | perforiert: | Microperforation | Herstellerproduktbeschreibung: | PC-Einsteckschilder, für Hängemappen, Elba, Microperforation, beidseitig bedruckbar, weiß, Spezialkarton, DIN-Druckformat: A4, 210 x 297 mm, 185 g/m², 180 Stück | Werkstoff: | Spezialkarton | Herstellerproduktbezeichnung: | PC-Einsteckschilder | GTIN: | 4004360992124 | Verwendung für Produkt: | für Hängemappen, Elba | Farbe: | weiß | Anzahl der Einleger je Packung: | 180 | Herstellerartikelnummer: | LP725 | Lieferantenartikelnummer: | LP725 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, beschriftungs etiketten, Einsteckschilder, Blanko-Schilder, Blanko-Schild, Einsteckschild, Beschriftungsschilder, Schild, Schilder, Blankoschild, Blankoschilder, Vollsichtreiter, Reiter, Tabreiter |
|  |  |
| |