Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten, 3C, glatter Schnitt rundum, 225 g/m², hochweiß, 400 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
KLP796 PK VS
KLP796 PK VS
KLP795 Tableau
Monitor mit Screen A
Drucker A
3C easylift A
Visitenkarte Masse
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     94QG7-876247
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP796
EAN/GTIN:
     4004360995026
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

PC-Visitenkarten 225 g, hochweiß, satiniert - mit glatten Kanten ohne Perforation durch 3C-Technologie

  • Bitte beachten: die Karten sind einseitig bedruckbar. Für alle InkJet- und (Farb-) Laser-Drucker sowie Kopierer.
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • In der Packung sind 40 Blatt DIN A4 bzw. 400 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, pc-visitenkarten sigel, visitenkarte, Visitenkarte;Business Cards;Visitenkarten erstellen;Visitenkarten selbstgestalten;Visitenkarten mit kostenfreien Software Download;Design-Visitenkarte;Avery Zweckform Visitenkarten;C32011-25
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 16,49*
€ 22,63*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,46*
€ 25,23*
1 Tag
17
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,60*
€ 25,25*
10 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 19,07*
€ 26,01*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 18,69*
€ 26,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,63*
€ 26,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,49*
€ 19,62
pro Paket
1 Paket enthält 40 Blätter (ab € 0,41225* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 30,83*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 17,56*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,17*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,06*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,67*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,97*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,19*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,90*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,45*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,66*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,30*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,91*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,63*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,31*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.