Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Static Notes für Meet up und Artverum Boards, statisch haftend ohne Klebstoff, wie magnetisch, farblich sortiert (grün, weiß pink), 10x10 cm, 3 Blocks à 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU132 Static Notes Mix
MU132 Static Notes Mix
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-MU132
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU132
EAN/GTIN:
     4004360819834
Produktuebersicht Agiles Boardsystem Meet up DE
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

SIGEL Static Notes sind bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop unverzichtbar für die Arbeit an White- oder Pinboards. Zur Visualisierung von Ideen oder Gedanken in Brainstormings, zum Planen und Arbeiten in Teams, zur Unterstützung von agilen und kreativen Arbeitsweisen wie Scrum- oder Kanban-Methoden - sie lassen sich vielfältig einsetzen. Haften durch elektrostatische Ladung (ohne Klebstoff) optimal auf fast allen Oberflächen und sind ganz leicht verschiebbar. Das satinierte Material sorgt für ein angenehmes Schreibgefühl, blickdichte Seiten vermeiden Spiegelungen und garantieren beste Lesbarkeit. Die Static Notes sind beidseitig verwendbar. Quadratisches Format: 10x10 cm. Drei Blocks à 100 Blatt, oben geleimt. Farblich sortiert im Pack (grün, weiß, pink), aus recycelbarem Polypropylen.

  • Static (magnetic) Notes: Haften durch elektrostatische Ladung (ohne Klebstoff) optimal auf fast allen Oberflächen und sind ganz leicht verschiebbar
  • Bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop unverzichtbar für die Arbeit an den White- oder Pinboards. Zur Visualisierung von Ideen oder Gedanken in Brainstormings, zum Planen und Arbeiten in Teams, zur Unterstützung von agilen und kreativen Arbeitsweisen
  • Satinierte Oberfläche, ideal beschreibbar mit Folienstiften, blickdicht, beidseitig verwendbar
  • Quadratisches Format: 10x10 cm. Drei Blocks à 100 Blatt (oben geleimt), grün, weiß, pink
  • Aus recycelbarem Polypropylen
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 100 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Polypropylen (PP) recycelbar
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, kommunikationskarte grün, moderations karten, moderationskarten sigel, static notes;magnetic notes;sticky notes;post it sticky notes;statische Notizzettel;Workshops;Meetings;Whiteboard;Pinboard;Flipchart;magic notes
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Blöcke (ab € 4,95667* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU182
ab € 7,03*
Zubehör
Sigel
MU183
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.