Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Nadelkissen mit Clip, schwarz/grau, für Präsentationen und Moderation an den Meet up Pinboards, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU192 Nadelkissen
MU192 Nadelkissen
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-MU192
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU192
EAN/GTIN:
     4004360819568
Produktuebersicht Agiles Boardsystem Meet up DE
Suchbegriffe:
Nadel-Kissen
Nadelkissen
Pin-Nadeln
Pinnadeln

Im SIGEL Nadelkissen bleiben Pinnnadeln zuverlässig stecken und sind immer griffbereit. Mit Clip aus Kunststoff, so kann das Nadelkissen einfach am Ärmel oder Meet up Pinboard-Rahmen befestigt werden. Dezente Optik in Schwarz/Grau. Am besten nutzbar mit den SIGEL Pinnnadeln (MU190).

  • Das Sigel Nadelkissen darf in keinem Moderationskoffer fehlen
  • Pinnnadeln bleiben zuverlässig stecken und sind am Meet up Pinboard immer griffbereit
  • Kissen schwarz mit grauem Kunststoff-Clip zur Befestigung am Ärmel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pinnwandnadel, Stoßnadel, sigel nadelkissen, nadel kissen, Nadelkissen;Reißnagelkissen;Pinnnadeln;Moderationskarten anpinnen;Pinnadeln;Reißnagel;Reißnägel;Workshops;Meetings;Whiteboard;Pinboard;Flipchart
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU011
ab € 153,28*
Zubehör
Sigel
MU010
ab € 160,31*
Zubehör
Sigel
MU102
ab € 9,29*
Zubehör
Sigel
MU190
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.