| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-SA167 Herst.-Nr.: SA167 EAN/GTIN: 4004360834943 |
| |
|
| | |
| Anthrazitfarbene, hochglänzende Briefablage Eyestyle in puristischem Design. Die Ablage in trendiger, abgerundeter Formgebung ist designprämiert. Bewahrt wichtige Unterlagen, Magazine, Kataloge und Zeitschriften immer griffbereit und stilvoll auf. Der Ablagekorb ist sowohl aufeinander als auch versetzt stapelbar. Dank der breiten Griffzone können die Dokumente komfortabel entnommen werden. Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Die extragroßen Innenmaße 26 x 3,8 x 33 cm (B x H x T) bieten Platz für Unterlagen im Format DIN A4 bis C4. Die Außenmaße der Briefablage betragen 26,8 x 5,0 x 33,3 cm (B x H x T). - hochwertiger High-Gloss ABS-Kunststoff, 26,8 x 5 x 33,3 cm
- moderne, abgerundete Formgebung
- mit seitlichen Designausschnitt
- aufeinander oder versetzt stapelbar, für DIN A4
Weitere Informationen: | | Farbe: | dark grey | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 268 mm x 50 mm x 333 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | ABS-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagekorb, Briefkorb;Ablagekorb;Papierablage;Briefablagekorb;Ablagefach;Briefschale;Briefablageschale;Designablage;Briefablagekasten;Sortierkorb;Postkorb;home-office |
| | |
| |