Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Klammernhalter Cintano : S, Lederimitat, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA536
KSA536
Bueroklammerhalter_klein3
Bueroklammerhalter_klein1
Bueroklammerhalter_klein2
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA536
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA536
EAN/GTIN:
     4004360892189
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Aktenklammernspender
Briefklammernspender

Soft-Touch Beschichtung

  • nicht sichtbarer Rundmagnet
  • ergonomisch geformte Eingriffsmulde
  • rutschfeste Unterlage aus schwarzen Mikrofaserstoff
  • 2 Jahre Herstellergarantie auf die Lederimitat-/Soft-Touch-Oberfläche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
75 mm x 11 mm x 75 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Lederimitat | Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Büroklammernspender, Klammernspender, Tackerklammer, Tackerklammern, sigel klammernspender, briefklammernspender, Spender (für Büroklammer);Büroklammernspender;Klammernspender;Klammerspender;Büroklammerspender;Büroklammernhalter;Büroklammerhalter;home-office
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.