Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Kombinationsbuch, Auftrag/Lieferschein/Rechnung, 1. und 2. Blatt bedruckt, A5, selbstdurchschreibend, 2 x 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSD017 Kombi
KSD017 Kombi
KSD017 DB
KSD017
SEPA Lupe
Formulare Rueckenleimung
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SD017
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD017
EAN/GTIN:
     4004360921759
Suchbegriffe:
Auftrag-Formular
Auftrag-Vordruck
Auftragbuch
Auftragsbuch

Selbstdurchschreibendes Kombinationsbuch für Aufträge, Lieferscheine oder Rechnungen, Format A5. Mit farbiger Kopie. Gewünschten Verwendungszweck einfach ankreuzen.

  • Entsprechend der aktuellen Rechtslage mit allen erforderlichen Angaben wie z.B. Steuernummer/USt-IdNr. und Rechnungsnummer - und angepasst auf das SEPA-Verfahren.
  • Jedes Blatt mit Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für leichtes und sauberes Abtrennen.
  • Formularbuch mit besonders haltbarer Spezial-Rückenleimung und integrierter Schreibunterlage zum Einklappen.
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen - und elementar chlorfrei gebleicht (ECF)
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ECF-Papier holzfrei
Weitere Suchbegriffe: Auftragsformular, Durchschreibbuch, Durchschreibebuch, Kombinationsbuch, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, Rechnung, Rechnungsbuch, Rechnungsformular, Rechnungsvordruck, sigel kombinationsbuch, durchschreibebuch, Auftragsbücher;Auftragsbuch;Vordrucke;Rechnung;Rechnungsbuch;Lieferschein;Lieferscheinbuch;avery;Auftrag;Aufträge;Auftragsbuch;1739
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,1155* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF510
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.