| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-SN100 Herst.-Nr.: SN100 EAN/GTIN: 4004360777851 |
| |
|
| | |
| Notizbuch mit Softcover in gelb, Format ca. A5 (14,8 x 21 cm), liniert, mit 200 Seiten. Ein Notizbuch, das seine Grundfunktion voll erfüllt, und dabei mit absoluter Nachhaltigkeit punktet: Dieses vegane, FSC-zertifizierte SIGEL Notizbuch, hergestellt in der hauseigenen Druckerei in Bayern, folgt einer eigenen Linie. Das Softcover aus Recycling-Graukarton ist durchgängig mit der entsprechenden Lineatur bedruckt und mit einer SIGEL Corporate Farbe hinterlegt. Das Leinenfälzel hält alle Blätter fest im Buch. Dank 200 Seiten bietet es jede Menge Platz zum Schreiben für private, schulische oder geschäftliche Notizen. - Komplett veganes Notizbuch mit natürlichem und gleichzeitig modernem Look.
- Notizbuch mit Softcover in gelb, Format ca. A5 (14,8 x 21 cm), liniert, mit 200 Seiten.
- Cover aus FSC-Recyclingkarton
- Hochwertige Bindung mit schwarzem Leinenfälzel
- Recycling-Papier (FSC-zertifiziert, 80 g/m²), alle Seiten fest im Buch
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtgelb | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 148 mm x 210 mm x 12 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Recyclingkarton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 liniert, notizbuch, notizbuch a5, Notizbuch;veganes Notizbuch;natürliches Notizbuch;Recycling-Notizbuch;umweltfreundliches Notizbuch;nachhaltiges Notizbuch;Kladde;Schreibkladde;Notizheft;Schreibheft |
| | |
| |