Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL 2+1 Aktion Visitenkarten, 3C, 20 Karten gratis, glatter Schnitt rundum, 225 g/m², hochweiß, 120 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KT1170 PK VS
KT1170 PK VS
KLP795 Tableau
Monitor mit Screen A
Drucker A
3C easylift A
Visitenkarte Masse
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-T1170
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     T1170
EAN/GTIN:
     4004360850943
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

PC-Visitenkarten 225 g, hochweiß, satiniert - mit glatten Kanten ohne Perforation durch 3C-Technologie

  • Bitte beachten: die Karten sind einseitig bedruckbar.
  • Für alle InkJet- und (Farb-) Laser-Drucker sowie Kopierer. Kostenlose Word-Beschriftungsvorlage für PC und Mac
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • In der Aktionspackung HOT DEAL mit 20% mehr Inhalt sind 12 Blatt DIN A4 bzw. 120 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: sigel visitenkarte hochweiß 225g, pc-visitenkarten sigel, pc visitenkarte, Avery Zweckform Visitenkarten;Business Cards;Design-Visitenkarte;Visitenkarte;Visitenkarten erstellen;Visitenkarten mit kostenfreien Software Download;Visitenkarten selbstgestalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 120 Karten (ab € 0,04475* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 31,98*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,22*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,93*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 3,01*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,19*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,98*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,46*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,64*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,40*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,91*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,51*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,39*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.