Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL TA161 Tischaufsteller, DIN A5 (148x210 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Hartplastik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TA161 mE
TA161 mE
TA161 2er
KTA161
TA160 Gastro Anw1 A
Aufsteller_klapp_2 001 A
Fuss_klappbar
TA160 Detail 1
TA160 Detail 2
TA160 Detail 3
TA160 Detail 4
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-TA161
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA161
EAN/GTIN:
     4004360980831
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tischaufsteller dachform a5

Klappbare Thekenaufsteller - ideal für unterwegs: superflach, federleicht und bruchsicher

  • Schräge Werbeaufsteller / L-Ständer aus glasklarem 1 mm starkem Hartplastik.
  • Lieferumfang: 2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
150 mm x 210 mm x 95 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Hartplastik
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tisch-aufsteller a5, Hinweisschilder;Prospektständer;Aktionshinweis-Aufsteller;L-Ständer;L-Aufsteller;Hinweisschild;Theken-aufsteller;Tischaufsteller;Präsentation;Werbeaufsteller;Aufsteller;Tisch-Aufsteller;Infoständer;display;vitadisplay
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.