Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ RE8603 Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ RE8603 Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 18/7
BenQ RE8603 Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 18/7
BenQ RE8603 Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 18/7
BenQ RE8603 Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 18/7
BenQ RE8603 Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 18/7
BenQ RE8603 Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 18/7
BenQ RE8603 Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 18/7
BenQ RE8603 Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 18/7
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.F87TC.DE2
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.F87TC.DE2
EAN/GTIN:
     4718755089947
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Mit einem interaktiven Display, das darauf ausgelegt ist, den Unterricht gesünder und ansprechender zu gestalten, haben Sie alle wichtigen Unterrichtsmaterialien immer zur Hand

Lernen ist essenziell
Bei einem interaktiven Display mit Fokus auf gesunden und maximal effizienten Unterricht, haben Sie alle wichtigen Unterrichtsmaterialien immer direkt griffbereit.

Gesundes Lernen im Fokus
Eine gesunde Lernumgebung spornt Ihre Schüler zu Höchstleistungen an. Stellen Sie ihnen ein leistungsstarkes Lerntool zur Verfügung, das ihr Wohlbefinden im Unterricht sicher stellt und sie ihre Ideen frei entfalten lässt.

Umfangreicher Augenschutz
Umfangreiche, integrierte Technologien schützen das Sehvermögen des Betrachters. Low Blue Light und eine flimmerfreie Übertragung beugen einer Überbelastung der Augen vor. Der blendfreie 4K-Bildschirm sorgt gleichzeitig für gestochen scharfe und klare Bilder.

Folgt Ihrem Stil
Die Interaktiven Tafeln der BenQ RE03-Serie bieten Ihnen absolute Flexibilität bei Ihrer Unterrichtsgestaltung. Nutzen Sie die Bildungsfunktionen von BenQ, die sowohl für traditionelle als auch für experimentelle Unterrichtsmethoden geeignet sind.

Ein Board - viele Möglichkeiten
Mit BenQ EZWrite 6 können Sie verschiedene Medien wie PDFs und Bilder mit interaktiven Tools und Vorlagen verwenden, die den Unterricht komfortabler und unterhaltsamer machen. Alles, was Sie brauchen, finden Sie auf dem Board.

Binden Sie Ihre Klasse mit ein
Kommen Sie mit Ihren Schülern in den Austusch: Dank InstaShare 2 gelingt das ganz leicht. Die Schüler können ihre Laptop- oder Tablet-Bildschirme über Miracast, Airplay oder die InstaShare-App und -Schaltfläche übertragen, sodass jeder seine Arbeit präsentieren und Ideen vom eigenen Platz aus teilen kann.

Gewohnheiten erlaubt
Ganz gleich, ob Sie es gewohnt sind, von Ihrem Laptop aus zu unterrichten oder Lektionen von Ihrem Cloud-Konto oder Google Classroom zu laden - die Interaktiven Tafeln der RE03-Serie ermöglichen Ihnen die Verwendung beider Methoden über mehrere E/A-Ports und die Integration in Cloud-Plattformen.

Bauen Sie Brücken
Videokonferenzen und Cloud-Whiteboarding machen die RE03-Serie zu einem hochgradig interaktiven hybriden Lernzentrum. So können ganze Klassen mühelos auch aus der Ferne unterrichtet werden. Schüler können von zuhause aus am Unterricht teilnehmen. Gastreferenten können hinzugeschaltet werden.

Unterricht mit Komfort
Die einfachsten Funktionen machen manchmal den größten Unterschied aus im Klassenzimmer.

Frontanschlüsse
Die E/A-Anschlüsse , einschließlich eines USB-Typ-C mit vollem Funktionsumfang, sind ganz leicht zugänglich im Frontbereich platziert.

Ein Fingertipp genügt
BenQ Uni-UI-Verknüpfungen und das Floating-Tool ermöglichen es Ihnen, häufig verwendete Apps und Tools wie EZWrite oder Bildschirmaufnahme sofort zu starten.

Laut und deutlich
Zwei integrierte 16-W-Lautsprecher bieten Ihnen eine optimale Audiowiedergabe, ohne dass ein externer Lautsprecher oder ein Mediengerät erforderlich ist.

Mehr Berührungspunkte
Mit bis zu 40 Berührungspunkten und der Fine IR+-Technologie sorgt der Bildschirm der RE-Serie für eine schnelle und reibungslose Reaktion – perfekt für Gruppenarbeiten.

Natürliches Schreibgefühl
Mit bis zu 40 Berührungspunkten und der Fine IR+-Technologie sorgt der Bildschirm des RE03 für eine schnelle und reibungslose Reaktion – perfekt für Gruppenarbeiten.

Schnelles Arbeiten
Hochgeschwindigkeits-Gigabit-Ethernet sorgt für eine schnellere Übertragung von Klassendateien und Unterrichtsinhalten.

Staubgeprüft
Der RE03 erfüllt die IP5X-Standards und arbeitet auch in staubigen Umgebungen zuverlässig.

Mühelose Verwaltung
Die RE03-Einstiegsklasse vereinfacht Ihnen die Displayverwaltung, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Zentrales Management
Pushen Sie Updates aus der Ferne, installieren Sie Apps und generieren Sie Geräteanalysen für alle Ihre BenQ-Displays über eine einzige benutzerfreundliche Geräteverwaltungsplattform.

Raumübergreifende Steuerung
Die RE arbeitet mit BenQ IAM und AMS zusammen und bietet Administratoren eine bequeme Möglichkeit, Benutzerberechtigungen zu verwalten und Lehrern sofortigen Zugriff auf ihre Cloud-Konten zu gewähren.

Flexibles Infosystem
Halten Sie Schüler und Lehrer mit campusweiten Ankündigungen und Erinnerungen in Echtzeit auf dem Laufenden, die remote von X-Sign Broadcast gesendet werden.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
86 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
400 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Touchscreen:
Ja
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Direct-LED
Touchscreen Technologie:
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
40
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
30000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Aktiver Displaybereich (B x H):
1913 x 1084 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
217 cm
Lebensdauer des Panels:
50000 h
Oberflächenhärte:
9H
RGB-Farbraum:
NTSC
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Fernbedienung enthalten:
Ja
Eingabestift:
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte:
2
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C, HDMI, VGA, USB
Montageset:
Ja
Displaybreite:
1957 mm
Display Tiefe:
99.7 mm
Display Höhe:
1159.9 mm
Displaygewicht:
59900 g
Verpackungsbreite:
2110 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
1283 mm
Paketgewicht:
76600 g
Zweck:
Ausbildung
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
18/7
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
135.1 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
447 kWh
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
32 W
Computersystem:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A55
Speicherkapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Produktdesign:
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
800 x 600 mm
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen:
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse:
1
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
PC Audio-Eingang:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
OPS-Modulslot:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.326,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.562,20*
€ 3.049,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.544,65*
€ 3.028,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.453,25*
€ 2.919,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,32*
€ 2.850,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.326,93*
€ 2.769,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.