Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ ST8602S Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ ST8602S Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
BenQ ST8602S Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
BenQ ST8602S Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
BenQ ST8602S Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
BenQ ST8602S Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
BenQ ST8602S Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
BenQ ST8602S Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
BenQ ST8602S Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.F8APT.DA4
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.F8APT.DA4
EAN/GTIN:
     4718755089053
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
All-in-One Smart Signage Display mit ultradünnem Rahmen

All-in-One Smart Signage Display für wirkungsvolle Meetings und Präsentationen
Das ST8602S Smart Signage Display verbessert die Konferenzfähigkeiten von Unternehmen und Organisationen und sorgt gleichzeitig für eine hervorragende Investitionsrentabilität. Das Bildmaterial wird in 4K Ultra HD mit lebendigen Farben und scharfem Kontrast auf dünnen Bildschirmen dargestellt. Damit ist Schluss mit unscharfer, verschwommener Bildqualität, die die Wirkung und Produktivität von Telekonferenzen beeinträchtigt.

Erfolgreiche Meetings durch Optimale Klarheit
Die ultrahochauflösende 4K-Auflösung (3840 x 2160) bietet exquisite Bilddetails für atemberaubende Meeting-Erlebnisse.

Echte 4K UHD Details
Der ST8602S wurde entwickelt, um den Benutzern eine größere Leinwand für Präsentationen, Designs, Ideen und Pläne zu bieten.

Leicht zu transportierender Ständer
Ermöglicht Smart Signage-Lösungen mit Vielseitigkeit auf einem ganz neuen Niveau. Dank der abnehmbaren Räder können Sie die Beschilderung schnell von einem Besprechungsraum zum anderen transportieren, um die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren, die Komplexität zu reduzieren und unnötige Kosten zu sparen.

Problemlose Videokonferenzen
Starten Sie Videokonferenzen mit einem einfachen Klick auf den ST02S-Displays. Der OPS Slot-in PC ist voll kompatibel mit den führenden Videokonferenzlösungen wie Zoom Rooms, Microsoft Teams, Google Meet und Cisco Webex. Außerdem ist TeamViewer Meeting auf allen Displays der ST-Serie vorinstalliert

Alles bereit für "Bring Your Own Device" mit InstaShare
Zwei-Wege-Spiegelung und Zwei-Wege-Touch-Steuerung sowie Unterstützung von bis zu 4 geteilten Bildschirmen - damit sind Sie auf Ihren persönlichen Lieblingsgeräten bestens gerüstet, also machen Sie weiter mit BYOD.

Integriertes Android OS
Die Benutzer benötigen kein externes Gerät als Quelle für ein Betriebssystem, was bedeutet, dass mehr Aufgaben direkt auf dem Display erledigt werden können, was die Effizienz und den Komfort der Benutzer erhöht

Plug and Play
Ermöglicht den Zugriff und die Wiedergabe von Multimediadateien direkt von einem USB-Flash-Laufwerk, ohne dass eine PC-Verbindung oder eine komplizierte Einrichtung erforderlich ist.

Passend zu Ihrem Corporate Image
Das ST8602S verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es Ihnen ermöglicht, das Standard-Hintergrundbild zu wechseln und anzupassen, um Ihr Firmenimage zu zeigen.

X-Sign CMS und Broadcasting Software
Mit der intuitiven X-Sign Content Management Software (CMS), die im Lieferumfang der Displays enthalten ist, können Sie Inhalte bearbeiten, verwalten und individuell anpassen. Darüber hinaus hält X-Sign Broadcast die Teams mit einem intelligenten Broadcasting-System auf dem Laufenden, das die sofortige Bereitstellung und einfache Verwaltung von Push-Warnungen, Nachrichten und Ankündigungen ermöglicht.

Display Management System (DMS)
Zentralisierte Display-Verwaltung und die Möglichkeit, Display-Firmware und Apps über LAN oder Internet auf dem neuesten Stand zu halten.

Schutz von Daten und Geräten
Schützen Sie Ihre Displays vor Malware und sichern Sie gleichzeitig Ihre Unternehmensdaten. BenQ bietet Datensicherheit und Geräteschutz mit McAfee Mobile Security.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
86 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
400 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
ADS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
1200:1
Aktiver Displaybereich (B x H):
1895 x 1066 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
217 cm
Lebensdauer des Panels:
30000 h
RGB-Farbraum:
NTSC
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Displaybreite:
1929 mm
Display Tiefe:
79.4 mm
Display Höhe:
1100 mm
Displaygewicht:
50000 g
Verpackungsbreite:
2118 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Verpackungshöhe:
1271 mm
Verpackungsvolumen:
64300 cm³
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
18/7
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
317 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
327 kWh
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Computersystem:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
3 GB
Interne Speicherkapazität:
16 GB
Installiertes Betriebssystem:
Android 8.0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
DVI Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
USB-Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
PC Audio-Eingang:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.153,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.402,97*
€ 4.049,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.378,12*
€ 4.019,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.258,50*
€ 3.877,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.190,22*
€ 3.796,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.153,06*
€ 3.752,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.