Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ MW632ST Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ MW632ST Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ MW632ST Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ MW632ST Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ MW632ST Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ MW632ST Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ MW632ST Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ MW632ST Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ MW632ST Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ MW632ST Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JE277.13H
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JE277.13H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
RS-232 port:
1
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Desktop
Kabelsperre-Slot:
Ja
Brennweitenbereich:
10.2 - 12.24 mm
Blendenbereich (F-F):
2,6 - 2,78
Zoomverhältnis:
1.2:1
Projektionsverhältnis:
0.72 - 0.87:1
Vertical Linsenschwankung Range:
-30 - 30 %
Offset:
105 %
Eingebautes Display:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit:
3200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WXGA (1280x800)
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Projektionsflächenkapazität:
30 - 300 "
Kontrastverhältnis (dynamisch):
13000:1
Anzahl der Farben:
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-30 - 30 °
Horizontale Synchronisation (min):
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max):
102 kHz
Vertikale Synchronisation (min):
0.024 kHz
Vertikale Synchronisation (max):
0.12 kHz
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Audioeingang (L, R):
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Version:
1.4a
Anzahl S-Video-Eingänge:
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse:
1
PC Audio-Eingang:
Ja
PC Audio Ausgang:
Ja
PC-Eingang (D-Sub):
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A, Mini-USB B
Mobile High-Definition Link (MHL):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
2600 g
Breite:
287.3 mm
Tiefe:
232.6 mm
Höhe:
114.4 mm
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
4500 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
6000 h
Lampenleistung:
196 W
Betriebszeit:
4000 h
Integrierter Kartenleser:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
IR
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, VGA
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Geräuschpegel:
33 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
28 dB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Niederländisch, Norwegisch, Bulgarisch, Englisch, Indonesisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch, Japanisch, Portugiesisch, Thailändisch, Finnisch, Rumänisch, Türkisch, Kroatisch, Französisch, Koreanisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Dänisch, Ungarisch
Anzahl OSD-Sprachen:
28
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
305 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
220 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Analoges Signalformatsystem:
SECAM, NTSC, PAL
3D:
Ja
Unterstütze 3D-Formate:
Frame Sequential, Oben und unten
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1600 x 1200 (UXGA)
Unterstützte Video-Modi:
576i, 480i, 576p, 1080i, 480p, 1080p, 720p
Videoverarbeitung:
30 Bit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,25*
€ 972,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,14*
€ 967,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,64*
€ 957,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,16*
€ 940,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,07*
€ 912,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.