Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ MW550 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ MW550 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
BenQ MW550 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
BenQ MW550 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
BenQ MW550 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
BenQ MW550 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
BenQ MW550 Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JHT77.13E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JHT77.13E
EAN/GTIN:
     4718755074042
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
RS-232 port:
1
Enddatum der Sicherheitsupdates:
31/12/2024
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Desktop
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomverhältnis:
1.1:1
Projektionsverhältnis:
1.55 - 1.7
Offset:
110 %
Projektorhelligkeit:
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis:
20000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Projektionsflächenkapazität:
30 - 300 "
Anzahl der Farben:
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal:
-40 - 40 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
2 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Composite Video-Eingang:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
Anzahl S-Video-Eingänge:
1
PC Audio-Eingang:
Ja
PC Audio Ausgang:
Ja
PC-Eingang (D-Sub):
Ja
Fernbedienung (IR) output:
2
Stromeingang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Gewicht:
2300 g
Breite:
296 mm
Tiefe:
221 mm
Höhe:
120 mm
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
10000 h
Lampenleistung:
200 W
Anzahl Lampe(n):
1 Lampen
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, VGA
Betriebsanleitung:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Geräuschpegel:
33 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
29 dB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
270 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,37*
€ 512,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,01*
€ 508,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,64*
€ 488,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,02*
€ 468,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,31*
€ 439,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.