Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LW890UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LW890UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ LW890UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ LW890UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ LW890UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ LW890UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ LW890UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ LW890UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ LW890UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JJC77.34E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JJC77.34E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
RS-232 port:
1
Produkttyp:
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Präsentation
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Desktop, Zimmerdecke
LED-Anzeigen:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fokus:
Manuell
Feste Brennweite:
6.9 mm
Digitaler Zoom:
2 x
Projektionsverhältnis:
0.24:1
Offset:
117.3 %
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Projektorhelligkeit:
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis:
100000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Projektionsflächenkapazität:
80 - 119 "
Anzahl der Farben:
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-20 - 20 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-20 - 20 °
Matrix Größe:
0.65 "
Matrix typ:
DMD
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Composite Video-Eingang:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Audioeingang (L, R):
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Anzahl S-Video-Eingänge:
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
PC Audio Ausgang:
Ja
PC-Eingang (D-Sub):
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL):
Ja
Stromeingang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Gewicht:
9060 g
Breite:
502.1 mm
Tiefe:
399.3 mm
Höhe:
164.5 mm
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Optical disc player Typ:
Nicht enthalten
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
IR
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, VGA
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Geräuschpegel:
35 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
32 dB
HDCP:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
358 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
380 W
Stromverbrauch (Netzwerk Standby):
2 W
Verbrauch (Energiesparmodus):
274 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung:
Ja
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
3D:
Ja
Unterstütze 3D-Formate:
Frame Sequential, Frame-Packing, Nebeneinander, Oben und unten
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.111,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.230,76*
€ 2.654,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.209,94*
€ 2.629,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.147,49*
€ 2.555,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.126,67*
€ 2.530,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.111,23*
€ 2.512,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.