Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ MH856UST+ Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ MH856UST+ Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ MH856UST+ Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ MH856UST+ Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ MH856UST+ Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ MH856UST+ Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ MH856UST+ Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ MH856UST+ Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ MH856UST+ Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ MH856UST+ Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ MH856UST+ Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ MH856UST+ Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JKT77.24E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JKT77.24E
EAN/GTIN:
     4718755077463
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Wegbereitend für eine zeitgemäße Interaktion im modernen Klassenzimmer
Der Ultra-Kurzdistanz-Projektor MH856UST+ für den Bildungsbereich wurde für die kabellose Zusammenarbeit und skalierbare Interaktion in interaktiven Klassenzimmern entwickelt. BenQ ist der weltweit führende Hersteller von DLP-Projektoren, so bietet auch der MH856UST+ eine dementsprechend spektakuläre Bildqualität und lässt sich einfach installieren. Der Ultra-Kurzdistanz-Projektor ist nahezu wartungsfrei und seine hohe Lebensdauer senkt die Gesamtbetriebskosten signifikant. Die extrem helle Short-Throw-Projektion des MH856UST+ sorgt für eine optimale Darstellung in jeder Lernumgebung.

Maßgeschneiderte Projektionsmodi für eine optimale Lernerfahrung
Der MH856UST+ greift auf verschiedene Modi der Farbabstufung-Technologie von BenQ zurück, die exakt auf unterschiedliche Lehrinhalte zugeschnitten sind. Der Infografik-Modus stellt Grafiken oder Skalen sehr detailliert dar und sorgt so für eine sattere und lebendigere Farbleistung als der normale Präsentations-Modus. Der Vivid-Modus erzeugt die höchste Farbleistung für eine Darstellung von Bildern und Videos.

Kompromisslos hohe Helligkeit
Die hohe Leistungsfähigkeit des MH856UST+ beweist seine hochauflösende Ultra-Short-Throw-Projektion in Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) bei einer enormen Helligkeit von 3.500 ANSI Lumen. Selbst in großen Unterrichtsräumen mit heller Beleuchtung stellt der MH856UST+ Bilder und Texte klar definiert und mit enormer Schärfe dar. Die hohe Auflösung erlaubt einen sehr breiten Betrachtungswinkel und sorgt so für eine deutlich bessere Lesbarkeit aller Unterrichtsinhalte.

Ungehinderter Unterricht ohne Platzeinschränkungen
Der Ultra-Short-Throw-Projektor MH856UST+ ist in der Lage, seine Bildfläche mit einem sehr geringen Abstand zur Projektionsfläche perfekt darzustellen. Er eliminiert dabei zusätzlich ablenkende Schatten und Blend-Effekte. Schüler und Lehrer können sich zudem frei vor der Tafel bewegen.

Größere Bilder
Die Ultra-Kurzdistanz-Projektoren von BenQ bieten verschiedene Auflösungen und Projektionsgrößen, um unterschiedlichen Bedürfnissen in Klassenzimmern gerecht zu werden. Mit einer beeindruckenden Bildqualität von Projektionen bis zu 100 Zoll bieten die Ultra-Short-Throw-Projektoren von BenQ eine hohe Flexibilität in modernen Klassenzimmern und senken zudem die Kosten.

Multi-Touch mit Pens und Multi-Screen zeichnen auf jeder Oberfläche
PointWrite™ schafft zahlreiche neue Möglichkeiten für eine interaktive Zusammenarbeit in modernen Klassenzimmern und funktioniert komplikationslos auf jeder Oberfläche. Kostenintensive Whiteboards oder zusätzliche Technik muss nicht mehr angeschafft werden. PointWrite™ ermöglicht eine Zusammenarbeit mehrerer User gleichzeitig und der Einsatz zweier Projektoren kann die gesamte Projektionsfläche verdoppeln. Mit dem QWrite™-Whiteboard Mode können Lehrer unterschiedliche Anwendungen ausführen oder auf zwei Monitoren wiedergeben, ansehen und ggf. kommentieren.

* Die exklusive Annotations-Software QWrite™ ist mit PointWrite™ kompatibel.

Skalierbare interaktive Zusammenarbeit mit dem PointWrite™-Modul
Das neue interaktive PointWrite™-Modul PW30U von BenQ ermöglicht eine kollaborative Lernumgebung, in der Schüler und Lehrer mit intuitiven Vorlagen wirklich zusammenarbeiten. In Kombination mit der QWrite™- Software von BenQ fallen Kalibrierung und Treiberinstallation besonders leicht.

* PW30U und PT20 sind optional als interaktive Module für den MW855UST+ und MH856UST+ erhältlich.

Intuitives Setup
PointWrite™ kalibriert und speichert seine Einstellungen selbsttätig, sowie es an den USB-Port eines Computers angeschlossen ist. PointWrite™ ist jederzeit ohne manuelle Konfiguration oder komplizierte Schulungen für die Lehrer betriebsbereit. Der interaktive Sensor des MH856UST+ garantiert die zuverlässige Auto-Kalibrierung bei jeder Umgebungsbeleuchtung.

Einfacher und komfortabler Wireless-Dongle
Um den Unterricht noch mitreißender und intuitiver zu gestalten, können Lehrer und Schüler ihre eigenen Smart-Devices nutzen und Dokumente, Bilder oder Videos mit dem MH856UST+ projizieren, um auf diese Weise Ideen auszutauschen und gemeinsam in Teams zu arbeiten.

* Der MW855UST+ und MH856UST+ sind kompatibel mit dem optionalen QCast Mirror Wireless-Dongle.

Der MH856UST+ ist für die Netzwerksteuerung über LAN weitgehend mit den gängigen Steuerungssystemen für Projektoren wie Creston, AMX, PJ-Link und Extron* kompatibel, was seine Integration in die Infrastrukturen Bildungsinstitutionen erheblich vereinfacht. Der MH856UST+ unterstützt auch RS-232 für zuverlässige Installationen in größeren Abständen von bis zu 15 Metern, wenn kein Netzwerk zur Verfügung steht.

* Der von Extron entwickelte IP Link-Treiber ermöglicht die Geräteüberwachung, -steuerung und -unterstützung über LAN, wenn der MediaLink-Controller, die IP Link Ethernet-Steuerschnittstelle oder ein anderes IP-Link-fähiges Gerät installiert sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.extron.com/driverdownloads

App für zentralisierte Updates
Die Firmware aller MH856UST+ innerhalb des gleichen lokalen Netzwerks kann komfortabel über LAN aktualisiert werden. Für weitere Informationen über die App wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von BenQ.

Zentralisierte Steuerung mit exklusiver Software von BenQ
Die zentralisierte Steuerungssoftware von BenQ ist das ideale Management-Tool für eine komfortable Verwaltung mehrerer Projektoren per Remote. Alle Projektoren innerhalb des gleichen Projektornetzes können entweder einzeln oder als Gruppe aus der Ferne zu überwacht, gesteuert und konfiguriert werden.

Digitale Bildverkleinerung und Linsenverschiebung für eine mühelose Projektionseinstellung
Über das OSD-Menü der digitalen Bildverkleinerung und Linsenverschiebung lässt sich das Projektionsbild in 0,5er Schritten um bis zu 80% verkleinern. Die Projektion lässt sich so auch verschieben, sodass der Projektor nicht neu positioniert werden muss, sofern das Bild einmal nicht exakt zentriert in seinem Projektionsrahmen ausgerichtet sein sollte.

Corner Fit-Korrektur
Die Corner Fit-Korrektur ermöglicht eine individuelle Anpassung jeder Ecke der Projektion für eine perfekte Anpassung an unterschiedliche Umgebungsbedingungen.

Einfache Justierung bei Wandmontage
Für eine professionelle Installation unterstützt unser Ultra-Short-Throw-Projektor bei der Wandmontage mit einem Installationsdiagramm und einer Montagelehre zur perfekten Screen-Abstimmung und Bildpositionierung im Klassenzimmer. Noch einfacher ist die Justierung mit dem Drei-Richtungs-Knopf an der Vorderseite des Projektors für sauber dargestellte, absolut rechtwinklige Bildflächen.

Hochsensibler Sensor vermeidet Verschmutzung
Der MH856UST+ verfügt über staubsensitive Sensoren, die jegliche Ansammlung von Schmutz im Inneren der Laserlichtquelle wirksam unterbinden. Das Leistungsspektrum des Projektors lässt sich so deutlich länger voll ausschöpfen und unterbrochene IR-Signale, Flackern, abnormale Farben oder sogar das Abschalten des Projektors gehören der Vergangenheit an.

Eine hohe Lebensdauer der Lampe spart Energie und Kosten
Seltenere Lampenwechsel und daher geringer Wartungsaufwand führen zu insgesamt niedrigeren Gesamtbetriebskosten. Der LampSave-Modus des MH856UST+ passt die Leistung der Projektionslampe dynamisch an den Inhalt der Projektion an, um bis zu 70% an Energie einzusparen und die Lebensdauer der Lampe im Vergleich zum Normalmodus um bis zu 50% zu verlängern.

Unerreichte Lesbarkeit
Die Ultra-Kurzdistanz-Projektoren für den Bildungsbereich von BenQ erzeugen branchenführend tiefe Kontraste und verfügen über fortschrittliche und DLP-optimierte Linsensysteme, die eine scharfe Auflösung und präzise Lesbarkeit jedes einzelnen Pixels gewährleisten.

Dauerhaft herausragende Bildqualität
Die Ultra-Kurzdistanz-Projektoren von BenQ für den Bildungsbereich werden dank der exklusiven DLP-Technologie von BenQ hinsichtlich Ausdauer und Langlebigkeit den höchsten Industriestandards gerecht. Mit dieser Technologie bewahren sie eine herausragende Bildperfektion und unterbinden Farbverluste über einen langen Zeitraum. Im Gegensatz zu herkömmlichen Projektoren erscheinen die DLP-Projektoren von BenQ auch nach einem Lampenwechsel wie neu. Überdies gewährleisten zwei Millionen Mikrospiegel und eine minimale Wärmeentwicklung eine Ausdauer des DLP-Chips bis zu 100.000 Betriebsstunden ohne jede Beeinträchtigung.
Weitere Informationen:
RS-232 port:
1
Produkttyp:
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Ulta-Kurzwurf
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Platzierung:
Desktop, Zimmerdecke
LED-Anzeigen:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fokus:
Manuell
Feste Brennweite:
5.1 mm
Digitaler Zoom:
2 x
Projektionsverhältnis:
0.33:1
Offset:
124 %
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Projektorhelligkeit:
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis:
10000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Projektionsflächenkapazität:
89 - 102 "
Unterstützte Seitenverhältnisse:
4:3, 16:10, 16:9
Anzahl der Farben:
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-15 - 15 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-15 - 15 °
Matrix Größe:
0.65 "
Matrix typ:
DMD
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Composite Video-Eingang:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Audioeingang (L, R):
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B:
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
5000 g
Breite:
287.5 mm
Tiefe:
373.3 mm
Höhe:
206.9 mm
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
5000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
10000 h
Lampenleistung:
240 W
Anzahl Lampe(n):
1 Lampen
Optical disc player Typ:
Nicht enthalten
Akku-/Batterietyp:
AAA
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
IR
Mitgelieferte Kabel:
AC, VGA
Schnellstartübersicht:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Geräuschpegel:
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
29 dB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
Anzahl OSD-Sprachen:
28
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
320 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
350 W
Stromverbrauch (Netzwerk Standby):
2 W
Verbrauch (Energiesparmodus):
260 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD:
Ja
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Warentarifnummer (HS):
85286200
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.359,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,39*
€ 1.690,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,65*
€ 1.688,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,22*
€ 1.659,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,99*
€ 1.635,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,98*
€ 1.618,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.