Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LU785 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LU785 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU785 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU785 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU785 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU785 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU785 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU785 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU785 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ LU785 Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JL677.26E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JL677.26E
EAN/GTIN:
     4718755078132
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Konferenzraum-Projektor LU785 von BenQ verfügt über eine erstklassige Farbleistung – die Voraussetzung für eine ausgezeichnete visuelle Unternehmenskommunikation.
Der Konferenzraumprojektor LU785 von BenQ nutzt die branchenführende BlueCore Lasertechnologie und projiziert Präsentationen, Infografiken und andere betriebsinterne Dokumente in brillanter WUXGA-Auflösung – ideal für zeitgemäß konzipierte und gut beleuchtete Konferenzräume moderner Unternehmen. Die BlueCore Laserlichtquelle des LU785 gewährleistet bis zu 20.000 Betriebsstunden ohne Wartungsaufwand sowie eine hohe Farbtreue mit einer 96%-igen Abdeckung des Farbraums Rec.709. Das IP5X-zertifizierte Gehäuse des LU785 ist absolut staubdicht und gewährt so höchste Bildqualität bei gleichzeitiger Reduzierung der Wartungskosten. Um dem hohen Anspruch an Effizienz und Komfort für zeitgemäße Meetings gerecht zu werden, ist der LU785 zusätzlich mit verschiedenen wireless Präsentationslösungen von BenQ kompatibel, sodass einer simultanen Kollaboration aller Meetingteilnehmer keine Grenzen gesetzt sind. Eine komfortabel konzipierte LAN-Steuerungsumgebung erleichtert die Arbeit des IT-Service erheblich – so kann Zeit gespart und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.

Die revolutionäre BlueCore Lasertechnologie
BenQ ist die weltweite Nr.1 unter den Herstellern von DLP-Projektoren und erweitert jetzt seine revolutionäre Linie von BlueCore Konferenzraumprojektoren um den LU785. Die branchenführende BlueCore Lasertechnologie projiziert Präsentationen, Infografiken und andere betriebsinterne Dokumente in brillanter WUXGA-Auflösung – ideal für gut beleuchtete Konferenzräume moderner Unternehmen.

Hervorragende Helligkeit<
Präzisionsgeführte Hochleistungs-Laserquelle/b>
Die Null-Abweichung der BlueCore Laserdioden erhöht den Lichtstrom innerhalb des Lichtkanals und verbessert die Lichtausbeute.

Hervorragende Leistung
Sekundäres Farbrad mit Gelb-Infusion

Die dualen synchronisierten BlueCore-Farbräder verfügen über ein zusätzliches gelbes Farbsegment, was zu einem präzisen RGBY-Spektrum und optimaler Farbleistung führt.

Enorme Langlebigkeit
Hermetisch abgedichteter DLP-Chip

Der DLP-Chip besteht aus über zwei Millionen Mikrospiegeln, die reines Licht durch rotierende Farbräder reflektieren und ist hermetisch versiegelt, um Schmutz und Wärme über 100.000 Stunden ohne Beeinträchtigung zu widerstehen.

Duales Farbradsystem für eine optimale Farbperformance
Die kraftvolle BlueCore Laserprojektion des LU785 wird erst durch ein duales Farbradsystem möglich. Die beiden unabhängig voneinander arbeitenden Farbräder schöpfen sämtliche Farbwerte der RGBY-Projektion maximal aus und verbessern deren Sättigung erheblich – und gewährleisten so eine stets optimale Farbperformance. Auf diese Weise garantiert der LU785 konstant beeindruckende Seherlebnisse. Mit einer Abdeckung des Farbraums Rec.709 von 96%, einem dementsprechend hohen Farbumfang sowie der Reinheit der RGBY-Farbwerte verbessert der LU785 die Farbsättigung deutlich und gewährleistet so beständig eine optimale Farbleistung.

Erweiterter Infografik-Modus
Der erweiterte Infografik-Modus meistert die Projektion optisch anspruchsvoller, scharfer und hervorragend lesbarer Präsentationen, Grafiken und Diagramme mit Bravour! Insbesondere Texte und kleine grafische Details hebt er gestochen scharf und fein detailliert hervor. In Kombination mit der hohen Helligkeit des LU785 und einer Abdeckung des Farbraums Rec.709 von 96% wird eine deutlich sattere und lebendigere Farbleistung als im normalen Präsentations-Modus erzielt. Der zusätzlich zur Verfügung stehende Vivid-Modus ist zudem für eine optimale Farbleistung von Videos oder animierten Bildern ausgelegt.

WUXGA-Auflösung für verbesserte Detailtiefe
Mit der beeindruckenden WUXGA-Auflösung (1920 x 1200), die herkömmliches Full HD um ein Vielfaches übersteigt, bietet der LU785 von BenQ eine überwältigende Klarheit und Brillanz bei der Projektion von hoch aufgelösten Bildern.

Hell, lebending und klar – auch in gut beleuchteten Räumlichkeiten
Die hohe Helligkeit des LU785 von 6.000 ANSI Lumen ermöglicht allen Teilnehmern von Meetings und Konferenzen, Präsentationen und Vorträgen auch in gut beleuchteten Räumen zu folgen. Sämtliche Inhalte werden stets deutlich lesbar und scharf dargestellt, während eine optimale Ausleuchtung der Räumlichkeiten gleichzeitig eine kollaborative Zusammenarbeit aller Teilnehmer unterstützt. Meetings lassen sich so deutlich effizienter gestalten. Überdies erfüllt die hohe Lichtdichte des LU785 sämtliche Industriestandards für eine professionelle Installation in Unternehmen.

Die Laserkraft des LU785 entfesselt ultrahohe Kontraste
Der BlueCore Laserprojektor LU785 erzeugt unschlagbar klare Bilder mit einer hohen Kontrastrate von 3.000.000:1. So schafft er echte, tiefe Schwarztöne, lebendige und reiche Farbwerte sowie feinste und gestochen scharfe Details. Die Schnell-Einschaltfunktion des LU785 verhindert Wartezeiten bei der Inbetriebnahme oder dem Aufwachen aus dem Ruhezustand und bietet auf diese Weise eine höchst flexible Performance.

Verschiedene Lichtmodi für perfekte Seherlebnisse
Der LU785 verfügt über mehrere Lichtmodi, um in unterschiedlichen Lichtszenarien stets optimale Helligkeitswerte für eine einwandfreie Projektion zu gewährleisten. Die Lichtmodi erzeugen je nach Umgebungsbeleuchtung ideale Helligkeitswerte, sodass sich Projektionen problemlos auch bei intensivem Licht realisieren lassen. Dabei reduzieren sie den Energieverbrauch und erhöhen die gesamte Lebensdauer des Projektors erheblich.

Vielseitige Lösung für professionelle kabellose Präsentationen
BenQ bietet eine vielfältige Reihe an Lösungen für professionelle kabellose Präsentationen.* Mit Unterstützung von softwarefreien und zum Teil softwarebasierten Komplettlösungen erfüllen die Konferenzraumprojektoren von BenQ alle Anforderungen an moderne Meetings und IT-Infrastrukturen und ermöglichen auf diese Weise einen interaktiven Austausch von Ideen über beliebige Client-Devices.

*) Als optionales Zubehör erhältlich

Starke Performance und Lebensdauer für bis zu 20.000 Betriebsstunden
Die BlueCore Laserprojektoren von BenQ garantieren eine erstklassige Bildqualität und -performance für bis zu 20.000 Stunden und dies ohne jeglichen Farbverfall. Das macht die Laserprojektoren von BenQ ideal für mehrfach überlagernde Projektionen – ohne Abweichungen oder Helligkeitsunterschiede zu benachbarten Projektoren.

Die DLP-Technologie von BenQ garantiert lebendige und beständige Farben
Die Laserprojektoren von BenQ bauen auf die absolute Zuverlässigkeit des 1-Chip-DLP-Designs. Der ausgesprochen haltbare DLP-Chip ist für über 100.000 Stunden Betrieb ausgelegt und gewährleistet dauerhaft lebensechte Farben und einwandfrei lesbare Texte.

Widerstandsfähiger Staubschutz für harte Bedingunge
Die BlueCore Laserprojektoren von BenQ sind mit hermetisch abgedichteten Lasermodulen und geschlossenen Lichtquellen ausgestattet, um den DMD-Chip, den Farbrad-Sensor, die Laserbank und weitere optische Komponenten vor Verschmutzung zu schützen. Das spezielle „Dustproof-Design“ dichtet das Gerät hermetisch gegen Staub ab, um die Lebensdauer des Projektors zusätzlich zu verlängern. Dafür hat der LU785 JIS Klasse IP5X-Zertifikat erhalten.

360°- und Hochformat-Projektionen auf unterschiedlichsten Projektionsflächen
Die BlueCore Lasertechnologie garantiert zuverlässige Projektionen aus jedem Winkel. Dynamische Installationsoptionen wie 360°-Rotations- oder Hochformat-Abbildungen gestatten Projektionen an Decken, Wänden, auf dem Fußboden oder in ungewöhnlichen Winkeln.

Großer Zoom und Lens Shift für mehr Installationsflexibilität
Eine perfekte Bildausrichtung gewährleisten der 1,65-fach-Zoom sowie die vertikale und horizontale Lens Shift des LU785 – insbesondere unter anspruchsvollen Projektionsbedingungen! Hindernissen wie Lüftungsdeckeln oder Leuchten an der Raumdecke kann mit einer flexiblen Bildausrichtung spielend ausgewichen werden. Eine solche Installationsflexibilität macht veraltete Projektoren überflüssig und der verhältnismäßig kostengünstige und nachhaltige Ersatz durch einen Konferenzraumprojektor von BenQ eröffnet jedem Unternehmen viele neue und komfortable Möglichkeiten für effiziente Meetings.

Digitale Bildskalierung
Mit der digitalen Bildskalierung lässt sich das Projektionsbild über das OSD-Menü in 0,5er Schritten auf 80% der Originalgröße verkleinern. Projektionen können auch direkt verschoben werden, ohne dass der Projektor selbst bewegt werden muss. So lässt sich jede Projektion individuell an die Bedürfnisse des Vortragenden und die entsprechende Umgebung anpassen.

Erweiterte Bildkalibrierung für optimal ausgerichtete Projektionen
Der LU785 ist mit einer zweidimensionalen Trapezkorrektur im Bereich von ±30° sowohl auf der waagerechten als auch auf der senkrechten Achse ausgestattet, um dem sogenannten Trapezeffekt entgegenzuwirken, der leicht eintreten kann, wenn der Projektor nicht exakt mittig im Raum installiert werden kann. Während der Installation können alle Ecken der Projektion mit der Corner Fit-Einstellung optimal ausgerichtet werden, um eine perfekt abgestimmte Bildgeometrie zu erzeugen.

Umfassende Kompatibilität des Steuerungssystems
Der LU785 von BenQ ist mit den gängigen LAN-Steuerungssystemen Extron, Crestron, AMX und PJ-Link kompatibel. Sollte kein Netzwerk zur Verfügung stehen, so unterstützt der LU785 auch eine zuverlässige „Long distance“-Anbindung per RS-232 über bis zu 15m. Das ermöglicht eine besonders komfortable Integration in bestehende IT-Infrastrukturen sowie die zentrale Wartung mehrerer Projektoren, wodurch sich die Gesamtbetriebskosten dauerhaft reduzieren lassen.

Komfortable Firmware-Updates* via LAN
Sämtliche an das gleiche Netzwerk angebundenen Konferenzraumprojektoren von BenQ können bequem und komfortabel, aber vor allem schnell und exakt via LAN aktualisiert werden. Sämtliche Updates können für alle Geräte frühzeitig und simultan aufgespielt werden.

*) Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den BenQ-Service.

Zentralisierte Steuerung mit exklusiver Software von BenQ
Softwarebasierte Lösungen für die zentralisierte Steuerung der Konferenzraumprojektoren von BenQ liefern nützliche und komfortable Management-Tools für Admin-Computer, die eine Verwaltung und das Management sämtlicher im Einsatz befindlicher Projektoren per Remote über ein lokales Netzwerk ermöglichen. Die Managementfunktionen sehen zudem vor, dass Projektoren entweder einzeln oder als Gruppe fernverwaltet, überwacht, gesteuert und konfiguriert werden können.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Präsentation
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Desktop, Zimmerdecke
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomverhältnis:
1.65:1
Projektionsverhältnis:
1.15 - 1.9
Horizontale Linsenschwankung Range:
-2.5 - 2.5 %
Vertical Linsenschwankung Range:
-2 - 10 %
Offset:
115 %
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Projektorhelligkeit:
6000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Projektionsflächenkapazität:
30 - 300 "
Anzahl der Farben:
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Matrix Größe:
0.67 "
Matrix typ:
DMD
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Composite Video-Eingang:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Audioeingang (L, R):
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDMI-Version:
1.4a
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse:
1
PC Audio-Eingang:
Ja
PC Audio Ausgang:
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL):
Ja
Stromeingang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 1499 m
Gewicht:
11300 g
Breite:
360 mm
Tiefe:
453 mm
Höhe:
164 mm
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
38000 h
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Geräuschpegel:
38 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
34 dB
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
500 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
530 W
Verbrauch (Energiesparmodus):
330 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Warentarifnummer (HS):
85286200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.861,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.969,03*
€ 4.723,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.950,39*
€ 4.700,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.894,47*
€ 4.634,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.875,83*
€ 4.612,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.861,99*
€ 4.595,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.