Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ MW536 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1200x800) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ MW536 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1200x800) Weiß
BenQ MW536 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1200x800) Weiß
BenQ MW536 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1200x800) Weiß
BenQ MW536 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1200x800) Weiß
BenQ MW536 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1200x800) Weiß
BenQ MW536 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1200x800) Weiß
BenQ MW536 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1200x800) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JN877.33E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JN877.33E
EAN/GTIN:
     4718755084096
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der MW536 von BenQ unterstützt Ihre Effizienz im Geschäftsalltag. Eine schnelle und einwandfreie Bedienung, kombiniert mit raffinierten Features, wie dem Infografik-Modus, machen den Projektor zu einer perfekten Wahl für Ihren Meetingraum. Durch die hohe Leuchtkraft von 4.000 ANSI Lumen garantiert er eine einwandfreie Darstellung, auch bei hellen Räumlichkeiten. HDMI für schnelle Übertragungen Mit HDMI-Konnektivität entfällt für Sie langes Warten auf die Übermittlung von Daten der verbundenen digitalen Geräte. Universelle Konnektivität mit VGA und HDMI Zwei HDMI- und zwei VGA-Ports ermöglichen Ihnen einen flexiblen Wechsel zwischen verschiedenen Endgeräten. Zeitersparnis Der Projektor schaltet sich automatisch an, sobald das HDMI-Eingangssignal erkannt wird Hohe Qualität - auch bei Tageslicht Projektionen bei Tageslicht stellen kein Problem dar, dank einer hohen Lichtstärke von 3.800 Lumen und dem Kontrastverhältnis von 20.000:1. Ultrascharfe Bilder Verlassen Sie sich auf die scharfe Abbildung von selbst kleinsten Details. Klare Datenüberprüfung Im Tabellenansichtsmodus zur Datenüberprüfung lassen sich einzelne Buchstaben und Ziffern besonders gut prüfen. Detaillierte Infografiken In Ihren Grafiken und Texten stecken viele kleine Details? Verwenden Sie den Infografik-Modus für eine verlustfreie Darstellung. Klare Benutzeroberfläche Intuitives Design der Benutzeroberfläche zur übersichtlichen Darstellung des Inhalts. Vertikale Keystone-Korrektur Stellen Sie Ihr Bild in fast jeder Aufstellungssituation optimal und flexibel ein. Lebensdauer der Lampe bis zu 15.000 Std. Der Smart ECO Mode spart Lampenleistung bis zu 70%. Energiesparend Erkennt der Projektor 20 Minuten lang kein Eingangsignal, schaltet er sich zum Einsparen von Energie dank Auto Power OFF selbst aus. Justierbare Standfüße Individuell justierbare Standfüße erhöhen die Flexibilität der Aufstellung des Projektors. Schnelles Einschalten Dank Instant-ON-Funktion können Sie den Projektor innerhalb von 90 Sekunden nach dem Ausschalten wieder einschalten. Diebstahlsicherung mit Kensington-Lock Das Kensington-Lock-Interface schützt Ihren Projektor vor Diebstahl aus Meetingräumen. Unkomplizierter Lampenwechsel Die Projektionslampe ist schnell und leicht durch den Zugang an der Oberseite des Projektors erreichbar. Sensor gegen Staubansammlung Durch die Antistaubfunktion des Farbradsensors wird der Projektor vor Staub geschützt und so seine Leistungsfähigkeit optimiert. Keine unscharfen Texte und Abbildungen mehr Perfekte Kombination aus erstklassiger Bildschärfe und kräftigen Farben. Feinste Präzisionsglaslinsen für erstklassige Bildqualität BenQ verwendet ausschließlich hochwertige Glaslinsen, um Abbildungsfehler zu minimieren und so eine langfristige Bildqualität bei brillanter Schärfe zu gewährleisten. Nutzen Sie jede Wand als Präsentationsfläche Der MW536 erhöht Ihre Flexibilität auch bezüglich der Wahl Ihrer Projektionsfläche. Dank eines Modus zur Angleichung der Wandfarbe, müssen Sie sich keine Sorgen um die Bildqualität in unterschiedlich gestrichenen Meetingräumen machen. Ein Tipp: Achten Sie darauf, dass es mindestens eine Wand mit einer ebenen Oberfläche gibt. Dadurch kann die Anschaffung von weißen Leinwänden entfallen. Präsentationsmodus Der Präsentationsmodus sorgt dafür, dass Farben exakt und lebendig dargestellt werden. Durch eine Anpassung an die Einstellungen Ihres Quellmediums werden unerwartete Farbänderungen durch die Helligkeit des Projektors vermieden. Infografik-Modus Der MW536 bietet einen speziellen Infografik-Modus, der über eine besonders hohe Helligkeit und eine bessere Farbabstufung durch 95%ige Abdeckung des Rec. 709 Farbraums verfügt und damit einen besonders hohen Detailgrad für Infografiken und Texte gewährleistet. Tabellenansichtsmodus Überprüfen Sie Ihre Reportings mit dem Tabellenansichtsmodus. Dank des optimierten Kontrasts sowie der Schärfe in diesem Modus kann Ihre Meeting-Effizienz verbessert werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fokus:
Manuell
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomtyp:
Manuell
Zoomverhältnis:
1.2:1
Projektionsverhältnis:
1.55 - 1.86
Offset:
103 %
Projektorhelligkeit:
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WXGA (1200x800)
Kontrastverhältnis:
20000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Projektionsflächenkapazität:
60 - 150 Zoll
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal:
-40 - 40 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
2 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Composite Video-Eingang:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Audioeingang (L, R):
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
Anzahl S-Video-Eingänge:
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Audio (L,R) Out:
1
PC-Eingang (D-Sub):
Ja
Stromeingang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
2600 g
Breite:
332.4 mm
Tiefe:
241.3 mm
Höhe:
99 mm
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
5500 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
20000 h
Akku-/Batterietyp:
AAA
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, VGA
Betriebsanleitung:
Ja
Geräuschpegel:
32 dB
Interaktiv:
Ja
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
29 dB
Voreingestellte Modi:
Hell, Kino, Präsentation, sRGB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen:
30
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
240 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
260 W
Verbrauch (Energiesparmodus):
190 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
576p, 480i, 1080i, 480p, 720p, 1080p, 576i
Warentarifnummer (HS):
85286200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,11*
€ 545,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,80*
€ 534,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,16*
€ 496,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,52*
€ 489,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,53*
€ 458,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.