Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ TK700STi Beamer Short-Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ TK700STi Beamer Short-Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
BenQ TK700STi Beamer Short-Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
BenQ TK700STi Beamer Short-Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
BenQ TK700STi Beamer Short-Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
BenQ TK700STi Beamer Short-Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
BenQ TK700STi Beamer Short-Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
BenQ TK700STi Beamer Short-Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JNL77.17E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JNL77.17E
EAN/GTIN:
     4718755084300
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
4K HDR Beamer, der deine Sinne schärft Mach dich darauf gefasst, vollkommen überwältigt zu werden. Wenn du dich nach echter Gaming Experience sehnst, ist der lichtstarke Gaming Beamer TK700STi mit 4K-HDR-Auflösung die perfekte Wahl - scharfe Auflösung trifft niedrigen Input Lag und liefert geballte Power für dein Action-Abenteuer. Genieße das flüssige Gameplay beim TK700STi ohne Verzicht auf echte 4K UHD-Grafik mit blitzschnellem Input Lag von 16 ms. Es lassen sich aber auch dank Google-zertifiziertem Android TV und der riesigen Bildfläche von bis zu 120 Zoll bestens Filme, Serien und Musik bingen. Hole dir das Beste aus beiden Welten! Ready Player: Einen Schritt schneller Der BenQ 4K HDR Gaming Beamer TK700STi mit dem geringen Input Lag erlaubt dir, dich nicht mehr zwischen Bild oder Leistung entscheiden zu müssen. Die atemberaubende 4K-UHD-Auflösung von 3840x2160 mit 8,3 Millionen einzelnen Pixeln sorgt für eine konstant atemberaubende Bildqualität und gestochen scharfe Details. Der TK700STi liefert lebendige HDR-Farben in jeder Umgebung; selbst in hellen Räumen. Flüssiges Gameplay auch bei 4K Die professionell entwickelte Engine des TK700STi und die Latenz von 16 ms sorgen für ein überragendes Spielerlebnis in noch nie dagewesener 4K-Auflösung. Behalte die komplette Kontrolle und triumphiere mit Durchblick in rasanten Sport- und FPS-Spielen, bei denen Reaktionszeit entscheidend ist. Exklusive, maßgeschneiderte Spielmodi Der TK700STi verfügt über voreingestellte Modi für FPS-, RPG- und Sportspiele und vereint Bild-, Audio- und Latenzeinstellungen. In kritischen Situationen siehst und hörst du jede Bewegung deiner Gegner, denn der TK700STi verfeinert die Darstellung, um Bewegungen und Details in dunklen Szenen sichtbar und hörbar zu machen. Begrenzter Raum, ungebremste Experience Aus nur 2 Metern Entfernung eröffnet der TK700STi neue Spielwelten und projiziert mühelos 4K-Bilder in 100“ und mehr. Die Kurzdistanz-Projektion ermöglicht unbeschwerten Spielspaß ohne dass du vorab festlegen musst, wo du deinen Beamer platzieren möchtest. Entscheide jedes Mal neu! Müde Augen wegen langer Sessions? Kein Problem. Das reflektierte Licht und die große Projektionsfläche reduzieren die Ermüdung der Augen erheblich. Genieße nächtelange Gaming- oder Binge-Watching-Marathons mit Freunden! HDMI verbindet dich mit allem Dank der universellen HDMI 2.0 Konnektivität und der fortschrittlichen AV-Steuerung kannst du Spielekonsolen, Blu-ray-Player und dergleichen anschließen und ohne Probleme nutzen. BenQ bietet alles, was du für ein reaktionsschnelles Gameplay brauchst. Ob PS5, Nintendo Switch oder Xbox Series X – der TK700STi ist der perfekte Begleiter, um jegliches Device, egal wann und an welchem Ort anzuschließen bzw. zu koppeln. Der schnelle Quellenwechsel spart jede Sekunde, sodass du dich aufs Zocken konzentrieren kannst. ** *HDMI 2.0b ist 4K 60 Hz Gaming-kompatibel Dein schärfstes Streaming-Erlebnis aller Zeiten Tauche ein in eine andere Welt- mit einer 4K Auflösung, die Szenen so klar und lebendig darstellt, als wärst du dabei. Von den den feinsten Gesichtsmimiken bis hin zu den schnellsten Actionfilmen – erlebe Streaming-Exzellenz auf einer riesigen Leinwand. Der Gaming Beamer TK700STi wird dank Google-zertifiziertem Android TV in deinem Wohnzimmer oder Gamingroom mit nur einem Klick zum Heimkino Projektor. So kannst du deine Lieblingsfilme und –serien jederzeit und überall ansehen – ganz bequem per Sprachbefehl oder mit der Android TV Fernbedienung. Auch bei Tageslicht kannst du mit dem TK700STi jedes Entertainment, ob Filme, Serien oder Spiele, ohne Probleme genießen. Endlose Unterhaltung im All-In-One Beamer Ob Filme, Serien, Sport oder Live-TV – der BenQ Android Beamer verfügt über einer der umfangreichsten Mediathek auf dem Markt. Mit einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche bieten die Smart Beamer einfachen Zugriff auf den Google Play Store für endlosen Unterhaltungsspaß. Fesselnder Klang Der TK700STi optimiert nicht nur die Bildwiedergabe, sondern liefert gleichzeitig auch eine hochwertige Klangqualität für vollkommenes Eintauchen in die Welt deines Lieblingsspiels. Die leistungsstarken eingebauten 5-Watt-Audio-Lautsprecher sind mit den Modi „Kino“, „Musik“, „Sport“ und „Spiel“ ausgestattet und sorgen für ein fesselndes audiovisuelles Erlebnis der Extraklasse. Siegreich spielen Du hast alles, was du für atemberaubendes Gameplay brauchst, selbst in hellen Wohnzimmern. Lasse die Spiele beginnen 1,2-facher Zoom für flexiblen Projektionsabstand* Der TK700STi maximiert den verfügbaren Platz mit einer Vielzahl von Projektionsabständen und ermöglicht so 4K-Entertainment in kleinen Räumen. **TK700STi Projektionsverhältnis 0.9-1,08 (100“@1,99m), bitte vor der Installation prüfen 2D-Keystone: Automatische vertikale Trapezkorrektur für die perfekte Ausrichtung 2D-Keystone eliminiert Trapezeffekte bei der Projektion aus verschiedenen Positionen im Raum und sorgt so für mehr Komfort. Bilddrehung für Projektionsanpassung Die digitale Rotationseinstellung verbessert die Flexibilität bei der Projektion, auch auf unebenen Flächen. Mehr Aufstellungsmöglichkeiten sind platzsparend und besonders bei begrenzter Wohnfläche goldwert.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Weiß
Brennweitenbereich:
9.25 - 11.1 mm
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomverhältnis:
1.2:1
Projektionsverhältnis:
0.9-1.08:1
Offset:
110 %
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Projektorhelligkeit:
3000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis:
10000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Smart Projektor:
Ja
Projektionsflächenkapazität:
30 - 300 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse:
4:3, 16:9
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Matrix Größe:
0.47 Zoll
Matrix typ:
DMD
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Equalizer:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Version:
2.0b
Kopfhörerausgänge:
1
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
3100 g
Breite:
312 mm
Tiefe:
246 mm
Höhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
4380 g
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
10000 h
Lampenleistung:
240 W
Anzahl Lampe(n):
1 Lampen
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
IR
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Geräuschpegel:
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
28 dB
HDCP:
Ja
Voreingestellte Modi:
3D, Hell, Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, Standard
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
30
Ursprungsland:
China
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Android
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
305 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
3D:
Ja
Unterstütze 3D-Formate:
Frame Sequential
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Video-Farbmodi:
Kino, Spiel, Wohnzimmer, Sport
Warentarifnummer (HS):
85286200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 991,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,39*
€ 1.259,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,95*
€ 1.256,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,09*
€ 1.236,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,38*
€ 1.214,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,67*
€ 1.180,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.