Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ W4000i Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ W4000i Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
BenQ W4000i Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
BenQ W4000i Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
BenQ W4000i Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
BenQ W4000i Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
BenQ W4000i Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
BenQ W4000i Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JR677.17E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JR677.17E
EAN/GTIN:
     4718755088483
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
4K HDR LED 3200 ANSi Lumen 100 % DCI-P3 Heimkino Beamer

Erweitere deine Perspektive mit dem neuen Heimkino Beamer
Erlebe mit dem neuen Heimkino Beamer innovative Kinobilder und umfassende Unterhaltung. Genieße dank HDR Pro™ und CinematicColor™ naturgetreue Farben sowie kristallklare Details auf großer Leinwand.

Kinoreife Details
Auf der Suche nach der perfekten Bildqualität überwindet die bahnbrechende BenQ HDR-PRO™ Technologie Helligkeitsbeschränkungen, um eine authentische HDR-Leistung zu liefern.

Die HDR-PRO™ Technologie verstärkt Kontraste bei Tag und Nacht
Kontrastverstärkung

Der Kontrastverstärker unterteilt Bilder in mehr als 1.000 Zonen, analysiert die Helligkeit jedes Segments und passt das Gamma unabhängig voneinander an, um eine bessere Definition dunkler und heller Details zu erhalten.

Dynamic Black Technologie
Durch den Einsatz von Active Iris und der Dynamic Black Technologie erhöht BenQs kinooptimiertes Tone Mapping den Kontrast, um selbst kleinste Details in dunklen Bereichen zu erkennen.

HDR-Video-Optimierung
Die neue HDR10+-Technologie fügt den HDR10-Quelldateien dynamische Metadaten hinzu, mit denen jedes einzelne Bild angepasst und optimiert wird, um Details in hellen und dunklen Bereichen von HDR10+-Inhalten zu verbessern.

Farben, wie sie sich der Regisseur vorgestellt hat
Dank der CinematicColor™ DCI-P3 und des Rec.709 Farbraums werden Farben naturgetreu und präzise dargestellt. So erhältst du die Visionen des Regisseurs direkt auf deine Leinwand!

Out-of-the-Box-Farbgenauigkeit
Individuelle Werkskalibrierungsberichte gewährleisten 100 % Rec. 709 Delta E<3 und vollständige Graustufennachführungen innerhalb von Delta E<2 mit optimierter Rec. 709 Farbtabelle für echte Hollywood-Farben.

Exklusive Einstellung der Farbtemperatur
Für eine ultimative Farbgenauigkeit bieten BenQs High End Heimkino Beamer fortschrittliche Farbtemperaturabstimmungen mit 11 Stufen für einen Weißabgleich zwischen hoher und niedriger Helligkeit an.

Filmmaker Modus
Der Filmmaker Modus bewahrt die Bewegungskadenz, die Kinofarben, den Dynamikbereich und die Helligkeit, die Regisseure für die große Leinwand vorgesehen haben. BenQ Heimkino Beamer unterstützen den Wunsch der Filmemacher.

24P Wiedergabe
Die meisten Filme werden mit 24 Bildern pro Sekunde (fps) aufgenommen. Um Filme genau so darzustellen, wie es die Regisseure beabsichtigt haben, unterstützt der W4000i die 24P Wiedergabe von Filmen mit 24 Bildern pro Sekunde ohne Ruckeln im HDR Modus.

Lang anhaltende Farben, auf die du dich verlassen kannst
Genieße das überragende 4LED-Farbvolumen, den hohen Kontrast, die Sättigung und die beständigen Farben mit einer langen Lebensdauer der LED-Lichtquelle von über 10 Jahren.

4K Unterhaltung in Lebensgröße
Alle Inhalte, die du liebst, genau wie und wann du sie willst. Die Smart Home Beamer von BenQ bringen dir alle Filme und Serien bis zu 4K HDR auf die große Leinwand und ermöglichen sogar Sprachsuchbefehle.

Universelle Konnektivität
Der W4000i verbindet dich mit allen Arten von Unterhaltung mit universellen Anschlüssen, darunter drei HDMI 2.0b (HDCP 2.2)*, SPDIF und eARC für die Übertragung von 7.1-Kanal- und Dolby-Atmos-Audiosignalen über ein einziges HDMI-Kabel.

Projektions-abstand
Der 1,3-fache Zoom maximiert den verfügbaren Platz mit einer großen Auswahl an Distanzen für Großbildunterhaltung, ohne dass eine komplizierte Installation erforderlich ist.

2D Lens Shift
Der Beamer bietet eine 2D Lens-Shift-Funktion (vertikal 0%-60% und horizontal ±15% max.), um ein perfektes, geradliniges Bild ohne Qualitätsverlust zu liefern.
Weitere Informationen:
Enddatum der Sicherheitsupdates:
31/12/2026
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Heimkino
Produktfarbe:
Schwarz
Platzierung:
Zimmerdecke, Desktop
Brennweitenbereich:
17.02 - 22.21 mm
Blendenbereich (F-F):
1,8 - 2,25
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomverhältnis:
1.3:1
Projektionsverhältnis:
1.15 - 1.50
Vertical Linsenschwankung Range:
0 - 60 %
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Projektorhelligkeit:
3200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis:
2000000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Smart Projektor:
Ja
Projektionsflächenkapazität:
30 - 300 "
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
<ul><li>30 - 30</li></ul> °
Trapezkorrektur, vertikal:
<ul><li>30 - 30</li></ul> °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Audioeingang (L, R):
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDMI-Version:
2.0b
PC Audio Ausgang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Stromeingang:
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
6600 g
Breite:
420.5 mm
Tiefe:
312 mm
Höhe:
135 mm
Typ der Lichtquelle:
LED
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
30000 h
Anzahl Lampe(n):
4 Lampen
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Leistung
Betriebsanleitung:
Ja
Geräuschpegel:
32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
28 dB
HDCP:
Ja
Voreingestellte Modi:
3D, Hell, Kino, ISF Day, ISF Night
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
HDR 10+, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
AirPlay:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
11
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
380 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Kabellänge:
3 m
Full-HD:
Ja
3D:
Ja
Video-Farbmodi:
Helles Kino, Kino
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.385,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.534,63*
€ 3.016,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.512,90*
€ 2.990,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.442,97*
€ 2.907,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.404,13*
€ 2.860,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.385,04*
€ 2.838,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.