Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ V5000i Beamer Standard Throw-Projektor 2500 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ V5000i Beamer Standard Throw-Projektor 2500 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Schwarz
BenQ V5000i Beamer Standard Throw-Projektor 2500 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Schwarz
BenQ V5000i Beamer Standard Throw-Projektor 2500 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Schwarz
BenQ V5000i Beamer Standard Throw-Projektor 2500 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Schwarz
BenQ V5000i Beamer Standard Throw-Projektor 2500 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Schwarz
BenQ V5000i Beamer Standard Throw-Projektor 2500 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Schwarz
BenQ V5000i Beamer Standard Throw-Projektor 2500 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Schwarz
BenQ V5000i Beamer Standard Throw-Projektor 2500 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Schwarz
BenQ V5000i Beamer Standard Throw-Projektor 2500 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Schwarz
BenQ V5000i Beamer Standard Throw-Projektor 2500 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JRA77.57E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JRA77.57E
EAN/GTIN:
     4718755089657
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Enddatum der Sicherheitsupdates:
31/12/2026
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Heimkino
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Fokus:
Manuell
Zoomtyp:
Fixed
Projektionsverhältnis:
0.25
Offset:
123.5 %
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Projektorhelligkeit:
2500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
UHD 4K (3840x2160)
Kontrastverhältnis:
2500000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Smart Projektor:
Ja
Projektionsflächenkapazität:
70 - 100 "
Unterstützte Seitenverhältnisse:
4:3, 16:9
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 240 Hz
Digitale Grammatikkorrektur:
Ja
Einstellungen für die digitale Gammakorrektur:
1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6
Trapezkorrektur, horizontal:
± 30 °
Trapezkorrektur, vertikal:
± 30 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Unterstützte Audioformate:
LPCM
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Version:
2.0/2.1
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B:
1
Audio (L,R) Out:
1
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
1500 - 3000 m
Gewicht:
13210 g
Breite:
760 mm
Tiefe:
358 mm
Höhe:
164 mm
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
20000 h
Gewährleistungsfrist:
3 Jahr(e)
Fernbedienung enthalten:
Ja
3D-Gläser enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Geräuschpegel:
28 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
26 dB
HDCP:
Ja
Voreingestellte Modi:
ISF Day, ISF Night
Testmuster:
Ja
Echtes Kino:
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Video-Apps:
Netflix
AirPlay:
Ja
Augenschutz:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
150 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Kabellänge:
1.2 m
Full-HD:
Ja
Unterstütze 3D-Formate:
Frame Sequential, Frame-Packing, Nebeneinander, Oben und unten
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p, 2160p
Video-Farbmodi:
Helles Kino, Wohnzimmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.224,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.371,89*
€ 2.822,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.350,81*
€ 2.797,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.281,61*
€ 2.715,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.242,20*
€ 2.668,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.224,81*
€ 2.647,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.