Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LW730 Beamer Standard Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LW730 Beamer Standard Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ LW730 Beamer Standard Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ LW730 Beamer Standard Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ LW730 Beamer Standard Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ LW730 Beamer Standard Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ LW730 Beamer Standard Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ LW730 Beamer Standard Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ LW730 Beamer Standard Throw-Projektor 4200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JRM77.15E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JRM77.15E
EAN/GTIN:
     4718755090158
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Helle und lebendige Präsentation Die hohe LED-Helligkeit von 4200 Lumen des LW730 bietet eine herausragende Farbpräzision und -sättigung, die Ihre grafikintensiven Präsentationen originalgetreu darstellen und die Kommunikationseffizienz steigern. 98% Rec.709 LED Color Bessere Farbpräzision und höhere Farbsättigung Helligkeit: 4.200 ANSI Lumen Fortschrittliche LED-Technologie sorgt für hohe Helligkeit in einem gut beleuchteten großen Besprechungsraum Konzipiert für die Montage an der Decke Alle Teilnehmer im Raum können das projizierte Bild ohne Einschränkungen sehen 30.000 Stunden Lebensdauer Bis zu 30.000 Stunden Lebensdauer (Eco Mode) und weniger Stromverbrauch Sofortiges Ein-/Ausschalten Sofortige volle Helligkeit ohne Wartezeiten Umweltfreundlich Quecksilberfreie LED-Lichtquelle ohne Lampenwechsel Hervorragende Bildqualität Hohe LED-Helligkeit für scharfe und lebendige Bilder Die LED-Projektoren der Serie LW730 bieten eine Helligkeit von 4.200 Lumen und ermöglichen professionelle Präsentationen in beleuchteten mittelgroßen Konferenzräumen. Dank der 98%igen Rec.709-Farbabdeckung und des H-K-Effekts bietet der LW730 eine höhere Farbsättigung, die Meeting-Präsentationen mit gestochen scharfen Texten und lebendigen Bildern realistisch wiedergibt. Überragender Kontrast mit DLP-Technologie Die DLP-Technologie des LW730 bietet einen überragenden Kontrast im Vergleich zu 3LCD-Projektoren, die zu viel Helligkeit auf dem Bildschirm durch das interne Lichtpanel enthalten. Dadurch werden die Zahlen und Details vor einem helleren weißen Hintergrund oder in dunklen Szenen viel besser definiert. Gut dargestellte Grafiken und Daten in kristallklarem Bild Präsentieren Sie Ihre brillanten Ideen in aller Klarheit mit dem hochwertigen Ganzglas-Linsenfeld des BenQ LW730 LED-Projektors mit spezieller Beschichtung, die chromatische Aberration minimiert. Exklusive Bildmodi für moderne Präsentationen Der Infografik-Modus des BenQ LW730 eignet sich perfekt für Präsentationen mit hohem Infografik-Anteil, da er Text und Grafiken detailliert in satteren und lebendigeren Farben darstellt. Entwickelt für die Deckenmontage mit hoher Flexibilität bei der Installation Der LW730 wurde für mittelgroße und große Konferenzräume entwickelt und eignet sich aufgrund seines Projektionsversatzes besonders gut für die Deckenmontage. Teilnehmer in der hinteren Reihe erhalten eine klare Sicht auf das gesamte projizierte Bild, ohne dass Reihen oder Gegenstände davor die Sicht versperren. Bildkalibrierung für ideale Projektionsausrichtung Der LW730 ist mit einer automatischen vertikalen Trapezkorrektur und einer zweidimensionalen Trapezkorrektur ausgestattet, um dem Trapezeffekt entgegenzuwirken. Die Eckenkorrektur kann jede Ecke entsprechend anpassen, um eine perfekt ausgerichtete Bildgeometrie zu erhalten. Digitale Bildverkleinerung und -verschiebung Um das Bild nicht genau auf der Leinwand auszurichten, können Installateure das Bild in 0,5 %-Schritten auf 75 % verkleinern und das Bild über das OSD-Menü verschieben, ohne den Projektor neu zu installieren oder zu bewegen. 20.000-Stunden-Lebensdauer ohne Lampenwechsel Die BenQ LW730 LED-Projektoren garantieren einen wartungsfreien Betrieb von 20.000 Stunden. Das spart Kosten für Lampenwechsel sowie Wartung und schafft einen Mehrwert, der die Kosten von 10 Lampenwechseln über die Lebensdauer des Projektors übersteigt. Die LW730 LED-Projektoren können im Eco-Modus bis zu 30.000 Stunden lang eine gleichbleibend beeindruckende Helligkeit liefern.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Geräuschpegel:
33 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
28 dB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
30
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
365 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Full-HD:
Ja
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Zoomverhältnis:
1.2:1
Projektionsverhältnis:
1.37~1.64
Offset:
89.5 %
Projektorhelligkeit:
4200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis:
500000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-40 - 40 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Version:
1.4b
Kopfhörerausgänge:
1
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
5300 g
Breite:
420 mm
Tiefe:
286.7 mm
Höhe:
131.7 mm
Typ der Lichtquelle:
LED
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
30000 h
Anzahl Lampe(n):
4 Lampen
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,81*
€ 722,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,19*
€ 703,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,18*
€ 674,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,59*
€ 667,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,04*
€ 647,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.