Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ GW2475H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ GW2475H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2475H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2475H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2475H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2475H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2475H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2475H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2475H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2475H Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LFELA.TBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LFELA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755066290
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Entwickelt für die tägliche Nutzung
Der GW2475H fügt sich dank seines minimalistischen Designs nahtlos in jeden Raum und jede Arbeitsumgebung ein. Der Bildschirm setzt auf eine elegante Kombination aus Einfachheit und Ästhetik. Dank der exklusiven Eye-Care-Technologie von BenQ unterstützt Sie der GW2475H bei der Arbeit mit optimalem Augenkomfort und sorgt so für höchste Produktivität.

Elegantes und raffiniertes Design
Dezentes Design für höchste Vollendung


„Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung.“ – Leonardo da Vinci

Der GW2475H eignet sich nicht nur für Ihr Büro, sondern auch für Ihr Zuhause. Dank seines raffinierten minimalistischen Designs fügt er sich perfekt in Ihre Einrichtung ein. Der hochwertige Standfuß setzt glänzend schwarze Akzente und präsentiert sich als elegantes Highlight.

IPS Weitwinkel-Technologie
Dank IPS (In-Plane Switching) bietet der GW2475H eine präzise Farb- und Bildwiedergabe aus jedem Winkel. Weite Bickwinkel (horizontal und vertikal) von 178° sorgen für eine konstante Darstellung und bieten auch mehreren Personen eine gute Sicht auf die angezeigten Inhalte.

Vollendeter Multimedia-Genuss
HDMI-Multimedia-Schnittstelle

Dank HMDI-Port sind Ihrem multimedialen Entertainment keine Grenzen gesetzt. Schließen Sie einfach Konsolen, Laptops oder PCs an Ihren GW2475H an.

Entspannung für die Augen

Branchenführende Eye-Care-Technologie zur Schonung der Augen
Die exklusiven augenschonenden Technologien von BenQ vermindern Ermüdungserscheinungen und bieten Ihnen zusätzlichen Komfort, eine höhere Produktivität und mehr Sicherheit am Arbeitsplatz - auch bei längerem Gebrauch.

Low Blue Light
Schädliches blaues Licht wird dank der innovativen Low Blue Light-Technologie von BenQ herausgefiltert und wird so daran gehindert, Ihre Augen zu ermüden oder zu irritieren.

Flicker-Free
Die Flicker-Free-Technologie von BenQ verhindert Flimmern bei allen Helligkeitsstufen und reduziert so spürbar die Ermüdung der Augen. Herkömmliche LCD-Bildschirme flimmern mit einer Geschwindigkeit von 250 Mal pro Sekunde. Die Augen können das Flimmern zwar nicht wahrnehmen, aber sie leiden dennoch darunter. Mit einem Umstieg auf einen flimmerfreien BenQ Monitor werden Ihre Augen nicht länger dem störenden Flimmern ausgesetzt.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, Foto, Standard
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
342280
Verpackungsbreite:
418 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Verpackungshöhe:
189 mm
Paketgewicht:
4900 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
540.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
189.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
418.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
3400 g
Breite (ohne Standfuß):
540.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
52.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
324.9 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
61 cm
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Farbraumstandard:
NTSC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.