Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
BenQ Monitore
>
Artikel
BenQ BL2780T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1149-9H.LGYLA.FBE
Hersteller:
BenQ
Herst.-Nr.:
9H.LGYLA.FBE
EAN/GTIN:
4718755082832
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
IPS-Technologie mit breitem Betrachtungswinkel
Die IPS (In-Plane Switching) -Technologie von BenQ garantiert eine optimale Farb- und Bildreproduktion aus nahezu jedem Betrachtungswinkel. Ein Betrachtungswinkel von 178° ist ideal für das gemeinsame Betrachten von Arbeitsergebnissen auf dem Monitor, insbesondere mit mehreren Personen im Raum.
Ergonomisches Design
Umfangreiche Einstellmöglichkeiten zu Höhe, Neigung, Drehung und Schwenkung des Monitors ermöglichen eine individuelle Einrichtung des Arbeitsplatzes.
Das rahmenlose Design vergrößert Ihre Arbeitsfläche
Ein BL2780T wirkt durch seine minimale Rahmenstärke von nur 6,63 mm sehr stylish, schlank und groß. Die besonders schmalen Rahmen des Displays ermöglichen jedoch auch eine nahezu übergangslose edge-to-edge Anordnung mehrerer Displays für eine erweiterte Darstellung von Monitorinhalten.
Caring for Your Eyes
Die Eye-Care-Technologie von BenQ bietet einen nachhaltigen und weltweit führenden Augenschutz. Insbesondere während langer Bildschirmarbeitszeiten bewahrt Eye-Care Ihre Augen vor Ermüdung und schützt Ihr Sehvermögen langfristig vor bleibenden Schäden. In Kombination mit den smarten ScreenBar-Produkten von BenQ genießen Sie den höchsten Arbeitskomfort.
Zertifiziert vom TÜV Rheinland
Als international anerkannte Prüfstelle für Arbeitssicherheit bewertet der TÜV Rheinland die Augenschutztechnologie von BenQ als nachweislich augenfreundlich und hat diese daher zertifiziert. Sie umfasst die Flicker-Free-, Low Blue Light- und Brightness Intelligence Plus-Technologie.
Brightness Intelligence-Technologie
Die Brightness Intelligence-Technologie (B.I. Tech.) optimiert die Displayperformance sowohl im Arbeits- als auch im Heimbereich, schont dabei Ihre Augen und garantiert jederzeit eine hervorragende Bildqualität.
Eine Belastung der Augen wird gänzlich eliminiert
Die Brightness Intelligence-Technologie (B.I. Tech.) erkennt Helligkeitsnuancen des Umgebungslichtes und passt die Helligkeit des BL2780T automatisch daran an, um jederzeit die beste Darstellungsqualität zu bieten.
Flicker-Free-Technologie
Die Flicker-Free-Technologie von BenQ verhindert Flimmern bei allen Helligkeitsstufen und mindert spürbar die Ermüdung der Augen. Herkömmliche LCD-Bildschirme flimmern mit einer Geschwindigkeit von 250 Mal pro Sekunde. Die Augen sehen das Flimmern zwar nicht, aber sie bekommen es deutlich zu spüren. Mit einem Umstieg auf einen flimmerfreien BenQ-Monitor werden die Augen von dieser unangenehmen Störung befreit.
Color Weakness-Modus
Der Color Weakness-Modus ermöglicht es dem User, die Lichtmenge roten und grünen Lichts mittels Magenta- und Cyanfiltern auszugleichen. Der Color Weakness-Modus versichert auf diese Weise eine dauerhaft optimale Seherfahrung für alle User und erleichtert das Differenzieren zwischen einzelnen Farbtönen, sobald die Rot- und Grünnuancen ausgeglichen sind, signifikant.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Bronze
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
342403
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
140 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
231 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
547 mm
Gewicht (mit Ständer):
7200 g
Breite (ohne Standfuß):
612 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
50 mm
Höhe (ohne Standfuß):
381 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4500 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
19.2 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
32 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
18 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TCO 7.0
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Pixeldichte:
82 ppi
Sichtbare Größe (vertikal):
336 mm
Sichtbare Größe (diagonal):
597 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
69 cm
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Farbraumstandard:
NTSC
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
benq monitor bl2783 27"
,
benq monitore
,
benq monitor 27 zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,27*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,53*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen