Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
BenQ Monitore
>
Artikel
BenQ BL2581T Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1149-9H.LHNLB.QBE
Hersteller:
BenQ
Herst.-Nr.:
9H.LHNLB.QBE
EAN/GTIN:
4718755077876
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Bildqualität und ergonomisches Design der Referenz-Klasse für eine signifikante Produktivitätssteigerung am Arbeitsplatz
Visuelle Performance
IPS-Technologie mit breitem Betrachtungswinkel
Die IPS (In-Plane Switching)-Technologie von BenQ garantiert eine optimale Farb- und Bildreproduktion aus nahezu jedem Betrachtungswinkel. Ein Betrachtungswinkel von 178° ist ideal für das gemeinsame Betrachten von Arbeitsergebnissen auf dem Monitor, insbesondere mit mehreren Personen.
Ultraweites Seitenverhältnis von 16:10
Das Seitenverhältnis von 16:10 mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1200 erlaubt eine gestochen scharfe Anzeige von Dokumenten, das Arbeiten in mehreren Fenstern, minimiertes Scrollen sowie das Umschalten zwischen verschiedenen Anwendungen.
Arbeitskomfort
Ergonomisches Design
Mit dem BL2581T schaffen Sie Ihre optimale Arbeitsumgebung! Höhe, Neigung sowie die Dreh- und Angelpunkte des Displays lassen sich für einen optimalen Arbeitskomfort individuell einstellen. So können Sie die gesamte Bildperformance des BL2581T nutzen und genießen.
Das rahmenlose Design vergrößert Ihre Arbeitsfläche
Der BL2581T wirkt durch seine minimale Rahmenstärke sehr stylish, schlank und groß. Die besonders schmalen Rahmen des Displays ermöglichen jedoch auch eine nahezu übergangslose Edge-to-edge-Anordnung mehrerer Displays für eine erweiterte Darstellung von Monitorinhalten.
Branchenführende Eye-Care Technologie
Die exklusiven Technologien von BenQ zur Schonung der Augen reduzieren Ermüdungserscheinungen und bieten ein Mehr an Komfort, Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz bei längerem Gebrauch.
Zertifiziert vom TÜV Rheinland
Der TÜV Rheinland, als international anerkannte Prüfstelle für Arbeitssicherheit, bewertet die Augenschutztechnologie von BenQ mit der Brightness Intelligence-Technologie als nachweislich augenfreundlich und hat diese daher zertifiziert.
Brightness Intelligence-Technologie
Die Brightness Intelligence-Technologie (B.I. Tech.) optimiert die Displayperformance sowohl im Arbeitsbereich als auch Zuhause und schont dabei Ihre Augen und garantiert jederzeit eine hervorragende Bildqualität.
Perfekt optimierter Content und hervorragende Bildqualität
Die Brightness Intelligence-Technologie regelt die Helligkeit des Displays automatisch, um Überzeichnungen in hellen Bildbereichen zu vermeiden und Details in dunkleren Bildbereichen besonders hervorzuheben.
Eine Belastung der Augen wird gänzlich eliminiert
Die Brightness Intelligence-Technologie (B.I. Tech.) erkennt Helligkeitsnuancen des Umgebungslichtes und passt die Helligkeit des BL2581T automatisch daran an, um jederzeit die beste Darstellungsqualität zu bieten.
Low Blue Light-Technologie
Die exklusive Low Blue Light-Technologie von BenQ filtert schädliches blaues Licht und vermindert auf diese Weise eine Irritation und Ermüdung der Augen.
Flicker Free-Technologie
Ein konventionelles LCD-Display flackert etwa 250 Mal pro Sekunde. Das menschliche Auge nimmt dieses Flickern nicht bewusst wahr, aber es kann diese Belastung vor allem bei langer Betrachtung des Displays deutlich spüren! Die Flicker Free-Technologie von BenQ eliminiert störendes Flackern des Bildschirms in wirklich allen Helligkeitsstufen und schützt Ihre Augen vor Ermüdung.
Color Weakness-Modus
Der Color Weakness-Modus ermöglicht es dem User, die Lichtmenge roten und grünen Lichts mittels Magenta- und Cyanfiltern auszugleichen. Der Color Weakness-Modus versichert auf diese Weise eine dauerhaft optimale Seherfahrung für alle User und erleichtert das Differenzieren zwischen einzelnen Farbtönen, sobald die Rot- und Grünnuancen ausgeglichen sind, signifikant.
Green Policy
Der BenQ BL2581T verfügt über folgende Qualitätszertifikate: EPEAT, den Energy Star, TCO und EcoFACTS. Somit ist er sicherlich die richtige und vor allem umweltfreundlichste Kaufentscheidung, auch für NGOs, GOs und andere Institutionen.
Mehr Komfort mit gutem Ton
Perfekte audiovisuelle Performance dank zwei integrierten Lautsprechern mit je 1 Watt
Egal, ob Sie komplexen Multimediapräsentationen folgen oder Ihre Lieblingsmusik hören, die zwei kraftvollen Lautsprecher des BL2581T mit insgesamt zwei Watt liefern jederzeit einen knackigen Sound.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Bronze, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
343918
Paketgewicht:
8700 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
140 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
548.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
230.71 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
428.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
6800 g
Breite (ohne Standfuß):
548.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
59.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
385.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4100 g
Höhe (max):
549.1 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15.9 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
TCO 7.0
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
25 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.279 x 0.282 mm
Pixeldichte:
91 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
535.45 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
338.76 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
63 cm
Farbraumstandard:
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm benq 25"
,
benq monitore
,
benq monitore bl2405ht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,78*
€ 265,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen