Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ GW2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ GW2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2480T Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LHWLA.TBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LHWLA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755079160
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Gesteigerte Produktivität trifft ultimativen Komfort

Der GW2480T von BenQ sorgt für einen stylischen Arbeitsplatz im Büro oder Ihrem Arbeitszimmer zuhause und schafft durch sein ultra-schmales Rahmendesign ein aufgeräumtes und modernes Erscheinungsbild. Der 23,8 Zoll Full HD-Monitor verfügt über die exklusive Eye-Care-Technologie von BenQ, die in Kombination mit der integrierten Flicker-Free- und Low Blue Light-Technologie jederzeit brillante Bilder in jeder Umgebung oder Beleuchtung garantiert. Mit der LED- und IPS-Technologie bietet der GW2480T ein neues Maß an visuellem Genuss mit authentischen Farben, tieferen Schwarztönen, höherem Kontrast und schärferen Details.

Dezentes, stilvolles und anspruchsvolles Design

Die BenQ Home- und Office-Monitore sind klassisch minimalistische Wunderwerke mit ultimativen Raffinessen – so auch der GW2480T. Beispielsweise verhindert eine hochwertige Texturätzung Kratzer, was dem Display eine besondere Wertigkeit und Eleganz verleiht.

Oberflächentextur
Die hochwertige Struktur der Oberfläche verhindert feine Kratzer und verleiht dem Display einen edlen Touch.

Rahmenloses Design
Der GW2480T beeindruckt durch sein elegantes rahmenloses Design und fügt sich hervorragend in jede modern gestaltete Umgebung ein.

Brillante Bildqualität

IPS Weitwinkel-Technologie
IPS (In-Plane Switching) gewährleistet eine präzise Farb- und Bildwiedergabe aus jedem Winkel. Durch einen weiteren horizontalen und vertikalen Blickwinkel von 178° können alle Personen im Raum eine gleichmäßige Sicht auf den Monitor genießen.

Caring for Your Eyes
Die Eye-Care-Technologie von BenQ bietet einen nachhaltigen und weltweit führenden Augenschutz. Insbesondere während langer Bildschirmarbeitszeiten bewahrt Eye-Care Ihre Augen vor Ermüdung und schützt Ihr Sehvermögen langfristig vor bleibenden Schäden. In Kombination mit den smarten ScreenBar-Produkten von BenQ genießen Sie den höchsten Arbeitskomfort.

Zertifiziert durch den TÜV Rheinland
Alle Eye-Care-Monitore von BenQ sind vom weltweit führenden Konsortium für Technik und Sicherheit, dem TÜV-Rheinland, zertifiziert! Grundlage für diese Zertifizierung sind die integrierte Brightness Intelligence-, Low Blue Light- und Flicker-Free-Technologie, die dem menschlichen Sehvermögen nachweislich zu Gute kommen. Als weltweite Nummer 1 unter den Produzenten leistungsstarker Eye-Care-Monitore kommt BenQ primär seiner Verpflichtung nach, Ihre Augen langfristig zu schützen und erweitert sein Portfolio zur Verbesserung Ihres Sehkomforts permanent um weitere nützliche und augenschonende Features.

Brightness Intelligence-Technologie
Die Brightness Intelligence-Technologie (B.I. Tech.) optimiert die Displayperformance sowohl im Arbeits- als auch im Heimbereich, schont dabei Ihre Augen und garantiert jederzeit eine hervorragende Bildqualität.

Perfektes Aussteuern der Bildqualität für verschiedenste Inhalte
Die Brightness Intelligence-Technologie von BenQ überprüft permanent die Lichtintensität. Dadurch werden eine Überzeichnung heller Bereiche unterbunden und dunklere Bildbereiche stets klar und gut sichtbar ausgesteuert.

Beste Bilder bei jedem Umgebungslicht
Die Brightness Intelligence-Technologie analysiert das Licht in Ihrem Umfeld und passt die Bildschirmhelligkeit aktiv an, um das bestmögliche Seherlebnis zu gewährleisten.

Low Blue Light-Technologie
Die einzigartige Low Blue Light-Technologie von BenQ wurde entwickelt, um schädliches blaues Licht herauszufiltern und Ihre Augen effektiv vor Ermüdungserscheinungen und Irritationen zu schützen.

Flicker-Free-Technologie
Die exklusive Flicker-Free-Technologie von BenQ unterbindet schädliches Dauerflimmern des LCD-Displays und verhindert auf diese Weise ebenfalls eine Ermüdung und Irritation der Augen.

Color Weakness Mode
Der Color Weakness Mode ermöglicht es dem User, die Lichtmenge roten und grünen Lichts mittels Magenta- und Cyanfiltern auszugleichen. Der Color Weakness Mode versichert auf diese Weise ein dauerhaft optimales Seherlebnis für alle User und erleichtert das Differenzieren zwischen einzelnen Farbtönen, sobald die Rot- und Grünnuancen ausgeglichen sind, signifikant.

Grünes Licht für beeindruckendes visuelles Entertainment

Grüne Zertifizierung
Der GW2480T von BenQ verfügt über die Qualitätszertifikate EnergyStar, ecoFACTS und EPEAT. Somit ist er sicherlich die richtige und vor allem umweltfreundlichste Kaufentscheidung auch für behördliche und andere Institutionen.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Benutzerdefinierung, Energiesparend, Foto, Standard
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
342423
Paketgewicht:
7400 g
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
140 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
428 mm
Gewicht (mit Ständer):
5700 g
Breite (ohne Standfuß):
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
49.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
339.85 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3000 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
16 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
27 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TCO 7.0
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Farbraumstandard:
NTSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.