Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
UHD Monitor
>
Artikel
BenQ SW321C Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1149-9H.LJ1LB.QBE
Hersteller:
BenQ
Herst.-Nr.:
9H.LJ1LB.QBE
EAN/GTIN:
4718755079399
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
81,28 cm / 32 Zoll-Monitor mit 4K UHD-Auflösung, HDR10 (High Dynamic Range) und IPS-Technolgie. Die Abdeckung des Adobe RGB-Farbraums von 99%, des sRGB-Farbraums von 100% und des DCI-P3-Farbraums von 95% sorgt für eine lebensechte Farbwiedergabe und macht das Display zum perfekten Begleiter für professionelle Bildbearbeitung.
16 Bit Look-Up-Table
Das 16 Bit 3D-Look-Up-Table (LUT) optimiert die Präzision der RGB-Farbmischung und führt zu einer makellosen Farbwiedergabe. Konstante Farbabstände im Bereich von Delta E≤2 in den Adobe RGB- und sRGB-Farbräumen sorgen für eine besonders naturgetreue und repräsentative Reproduktion des Originalbildes.
Uniformity-Technologie
Die exklusive Uniformity-Technologie von BenQ ermöglicht eine optimal ausgesteuerte Bildwiedergabe über das gesamte Display. Hochpräzise Hardwarekomponenten berechnen optimale Farb- und Helligkeitswerte für hunderte Teilbereiche des gesamten Displays. Auf diese Weise gewährleistet die Uniformity-Technologie präzise Farben, hochdynamische Bilder und eine hundertprozentig homogene Bildqualität.
USB-C™-Port
Der USB-C™-Port erlaubt eine superschnelle Übertragung von Foto-, Video-, Audio- und anderen Daten und versorgt zusätzliche Peripherie, etwa externe Harddiscs, Kartenlesegeräte und vieles mehr mit der nötigen Power.
UHD Auflösung
Die 4K UHD-Auflösung vergrößert Ihre nutzbare Arbeitsfläche und garantiert eine bemerkenswerte Klarheit feinster Details und Texturen! Das erleichtert die visuell intensive Bildschirmarbeit erheblich und schafft einen brillianten und komfortablen Arbeitsprozess für die professionelle Bildbearbeitung.
99% Adobe RGB-Farbraum
Entfalten Sie das volle Potenzial Ihrer DSLR-Kamera mit dem nahezu komplett abgedeckten Adobe RGB-Farbraum. Eine Reihe neuer Farbmanagement-Features bietet Ihnen ein breiteres Spektrum der Farbwiedergabe für Blau- und Grünstufen, was zu einer realistischeren Darstellung für Outdoor- und Naturfotografie führt.
High Dynamic Range (HDR)
High Dynamic Range steigert den gesamten Dynamikbereich zwischen schwarz und weiß und erzeugt dadurch besonders natürliche und originalgetreue Bilder. * Um den HDR Content auf ihrem Monitor wiederzugeben, stellen sie sicher, dass Ihr Monitor mit einem High Speed HDMI Kabel verbunden ist.
Hotkey Puck
Mit dem Hotkey Puck, beweist der Monitor echte Multifunktionalität. Im Handumdrehen kann per Knopfdruck zwischen den verschiedenen Modi gewechselt werden. So lassen sich die Bilddetails unterschiedlich akzentuieren und das Bearbeiten wird noch effektiver.
Hardware-Kalibrierung
Das Display gibt sämtliche Farben dank Hardware-Kalibrierung unabhängig vom verwendeten Computer in der gewünschten Einstellung wieder, da Optimierungen an der Farbwiedergabe im Monitor vorgenommen und gespeichert werden. Die Konfigurationssoftware Palette Master Element kann kostenlos auf der BenQ Website heruntergeladen werden.
Gamut Duo
GamutDuo ermöglicht Ihnen Videos gleichzeitig nebeneinander in unterschiedlichen Farbspektren komfortabel und verlässlich zu vergleichen. Weiterhin können Videos von zwei verschiedenen Quellen auf diese Weise abgespielt werden. *Aktivieren Sie GamutDuo, indem Sie in den PIP/PBP Modus wechseln.
Blendschutzhaube
Im Lieferumfang des Monitors ist eine abnehmbare Blendschutzhaube enthalten, die Spiegelungen des Umgebungslichtes auf dem Display effektiv reduziert und so eine exzellente Farbgenauigkeit für professionelle Arbeiten garantiert. Die Blendschutzhaube kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden.
Black & White-Modus
Fotos in optimierter Schwarz-Weiß-Einstellung betrachten: Wählen Sie eine von drei unterschiedlichen Schwarz-Weiß-Voreinstellungen für eine Voransicht Ihrer Fotos, bevor Sie mit der Bildbearbeitung beginnen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
343945
Paketgewicht:
25600 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB, USB Typ-C
Stromkabellänge:
1.8 m
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Bild-in-Bild:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Stromeingang:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, SD, SDHC, SDXC
Gerätebreite (inkl. Fuß):
759.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
340.53 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
663.65 mm
Gewicht (mit Ständer):
11800 g
Breite (ohne Standfuß):
747.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
77.82 mm
Höhe (ohne Standfuß):
448.15 mm
Gewicht (ohne Ständer):
9100 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
52 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
59 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
52 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Grau
Fußfarbe:
Grau
Zertifizierung:
CE
Ein-/Ausschalter:
Ja
Farbpalette DCI-P3:
95 %
Bild für Bild (PbP):
Ja
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.1845 x 0.1845 mm
Pixeldichte:
137 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
708.48 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
398.52 mm
Digital horizontale Frequenz:
27 - 140 kHz
Digital vertikale Frequenz:
24 - 76 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Farbraum:
Adobe RGB, DCI-P3, sRGB
Farbraumstandard:
sRGB
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
ips monitor 31"
,
benq monitore
,
4k monitor ips
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 220,11*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen