Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
BenQ Monitore
>
Artikel
BenQ GL2780 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1149-9H.LJ6LB.VBE
Hersteller:
BenQ
Herst.-Nr.:
9H.LJ6LB.VBE
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die optimale Gaming Performance
Dezentes Design für höchste Ansprüche
Der GL2780 bietet ein modernes und minimalistisches Design mit durchdachten Details. Mit seinem hochwertigen Standfuß setzt er glänzende Akzente und überzeugt so mit Eleganz. Um seine volle Eleganz permanent entfalten zu können, besitzt der GL2780 ein unsichtbares Kabelmanagement-System welches alle Kabel im Standfuß versteckt.
Oberflächenstruktur
Die hochwertige Texturätzung widersteht feinen Kratzern und versprüht einen Hauch von Luxus.
Kabelmanagement
Das unsichtbare Kabelsystem verbirgt geschickt alle Kabel im Fuß des Monitors und sorgt damit für Ordnung und Übersichtlichkeit.
Brillante Bildqualität
Makellose Farbanzeige
Die gleichzeitige Wiedergabe von 16,7 Millionen Farbschattierungen garantiert echte Farben, seidige Übergänge und eine tadellose Bildqualität.
Schnelle Reaktionszeit von nur einer Millisekunde (GtG) und 60/75Hz Refresh-Rate*
Störende Schlieren in Bewegungsabläufen werden durch die superschnelle Reaktionszeit von nur einer Millisekunde eliminiert. Auf diese Weise garantiert der GL2780 eine flüssige Darstellung von Videos oder Computerspielen. Schnelle Bewegungen oder Bildwechsel laufen daher alle störungsfrei und ohne Geisterbilder, Schlieren oder Verzögerungen! Genießen Sie ununterbrochenes immersives Gaming und Video-Entertainment!
*) Eine hohe Refresh-Rate von 75Hz wird am besten über eine HDMI-Verbindung erzielt!
Multimedia Unterhaltung
Vielseitige Konnektivität
Der Gaming-Monitor verfügt über HDMI-, DisplayPort- und DVI-Anschlüsse. Dadurch können zahlreiche Quellgeräte problemlos angeschlossen werden und die optimale Gaming-Performance des GL2780 kann plattformunabhängig sowohl am PC als auch an der Konsole genossen werden.
Integrierte Lautsprecher für ein perfektes audiovisuelles Erlebnis
Die leistungsstarken integrierten Lautsprecher sorgen stets für ein sattes Klangerlebnis, egal ob der Lieblingsfilm, Musik oder Gaming Sounds abgespielt werden.
Eye-Care-Technologie
Die Eye-Care-Technologie von BenQ schont deine Augen und sorgt für ein gesundes und komfortables Seherlebnis.
Brightness Intelligence -Technologie
Die Brightness Intelligence-Technologie optimiert die Display-Leistung bei Arbeit und Spiel und schützt die Augen des Nutzers durch eine hervorragende Bildqualität.
Beugen Sie einer Irritation der Augen bei jeder Umgebungsbeleuchtung vor
Die Brightness Intelligence Plus-Technologie von BenQ optimiert die Helligkeit des Displays und vermindert so die Ermüdung und Anstrengung Ihrer Augen während Sie Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Dabei sorgt die Technologie permanent für optimale Bildqualität und schont Ihre Augen auch über längere Zeiträume.
Low Blue Light-Technologie
Die einzigartige Low Blue Light-Technologie von BenQ wurde entwickelt, um schädliche Blauanteile aus dem Licht Ihres Monitors herauszufiltern und Ihre Augen so effektiv vor Ermüdung und Irritationen zu schützen.
Flicker-Free-Technologie
Die exklusive BenQ flimmerfreie Technologie eliminiert Flimmern bei allen Die Flicker-Free-Technologie von BenQ verringert schädliches Flimmern des LCD-Displays und vermindert auf diese Weise Ermüdungserscheinungen und Irritationen der Augen bei längerem Bildschirmkontakt.
Color Weakness Mode
Der Color Weakness Mode ermöglicht es Ihnen, die Lichtmenge roten und grünen Lichts mittels Magenta- und Cyanfiltern auszugleichen. Der Modus versichert auf diese Weise eine optimale Seherfahrung für jeden Nutzer und erleichtert das Differenzieren zwischen einzelnen Farbtönen durch den Ausgleich zwischen den Rot- und Grünnuancen.
ePaper Mode
Der ePaper Modus simuliert einen E-Book-Effekt mit scharfer und klarer Schwarz-Weiß-Darstellung für optimale Lesebedingungen.
Green Policy
Der GL2780 von BenQ verfügt über folgende Qualitätszertifikate: TCO und das EPEAT-Zertifikat. Somit ist er auch für behördliche und andere Institutionen sicherlich die richtige und vor allem umweltfreundlichste Kaufentscheidung.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Bronze, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
343933
Paketgewicht:
7300 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
639.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
183.11 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
473.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
5700 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TUV, TCO 8.0
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
TN
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
12000000:1
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixeldichte:
82 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
597.6 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.15 mm
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
benq monitor gl2780 27"
,
benq monitore
,
benq monitor gl2460
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,74*
€ 340,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,07*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,31*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen