Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
240Hz Monitor
>
Artikel
BenQ XL2540K Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1149-9H.LJMLB.QBE
Hersteller:
BenQ
Herst.-Nr.:
9H.LJMLB.QBE
EAN/GTIN:
4718755083303
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
BenQ Monitore
Gaming Monitor
Native 240 Hz Bildwiederholrate – Geschmeidiges Erlebnis
Erfasse jedes Bewegungsdetail und genieße das flüssige Gameplay mit dem ZOWIE Monitor mit nativer 240Hz-Bildwiederholrate, der jederzeit eine flüssige Darstellung von schnellen Bewegungen und dramatischen Übergängen gewährleistet. (Bitte stelle sicher, dass die PC-Leistung ausreicht, um 240Hz vollständig zu aktivieren)
Kleinerer Stand – mehr Platz zum Spielen
Der neue Standfuß ist so konzipiert, dass er bei gleicher Stabilität weniger Platz einnimmt. Dadurch haben Spieler mehr Platz in ihrem Setup für In-Game Bewegungen und die Flexibilität, Anpassungen vorzunehmen und bequem zu spielen.
Flüssige & flexible Anpassung – Mehr Komfort im Spiel
Wir wissen, dass jeder Spieler seine eigene Kombination aus Monitorhöhe und Winkelverstellung hat. Mit der Höhenverstellung und der freien Neigung können Spieler den Monitor schnell und bequem einstellen, was zu einer komfortablen Spielumgebung führt.
Einstellungen für den Schnellzugriff
Die Umstellung auf die Benutzeroberfläche und den neuen 5-fach S-Switch (optionales Zubehör). Die neu gestaltete Benutzeroberfläche bietet dir die Möglichkeit, die FPS-Einstellungen, auf die du schnell über das Schnellmenü zugreifen möchtest, anzupassen und dann mit einem Tastendruck darauf zuzugreifen. Die Einrichtung vor Spielen oder während der Runden ist jetzt viel bequemer.
XL Setting to Share™
Teile deine eigenen Einstellungen mit einem Teamkollegen, einem Freund oder deinen Fans. Speichere Videoprofile schnell und teile sie bequem über eine einfache Benutzeroberfläche.
Nehme visuelle Anpassungen basierend auf deine Anforderungen im Spiel vor
Black eQualizer, um die Sichtbarkeit in dunklen Szenen zu erhöhen, ohne die hellen Bereiche zu überbelichten. Color Vibrance, um die Farbeinstellung und den Farbton anzupassen, um feindliche Ziele im Spiel zu unterscheiden. Und Spielmodi, um zwischen den Voreinstellungen für verschiedene Spieltitel zu wechseln - all das sind Anpassungen, die es Spielern ermöglichen, mit ihren bevorzugten visuellen Einstellungen zu spielen.
Keine Kompromisse bei der Haltbarkeit für Ästhetik
Bei der Entwicklung wurde die Haltbarkeit nicht der Ästhetik geopfert. Das LCD-Panel ist durch ein Rahmendesign, das an den Seiten zusätzlichen Widerstand bietet, besser geschützt. Dies ist besonders nützlich, wenn die Monitore zu LAN-Events oder BYOCs mitgenommen werden sollen.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
343954
Paketgewicht:
9000 g
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
155 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
571 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
521 mm
Gewicht (mit Ständer):
6100 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
AC Eingangsspannung:
90 - 264 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
24.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
TN
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Helligkeit (typisch):
320 cd/m²
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Pixel Abstand:
0.28 x 0.28 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
543.744 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
302.616 mm
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm 24 zoll 16:9
,
gaming monitor
,
gaming monitor 1ms
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 225,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,84*
€ 285,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,27*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,53*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen