Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ PD2725U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ PD2725U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ PD2725U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ PD2725U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ PD2725U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ PD2725U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ PD2725U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ PD2725U Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LJXLA.TBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LJXLA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755084973
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erweitern Sie Ihre Mac® Geräte
Thunderbolt 3 überträgt Bilder, Videos und andere Daten nahtlos und lädt gleichzeitig Ihre mobilen Geräte auf - alles mit einem einzigen Kabel.

Mac® und MacBook® sind Marken von Apple Inc.

Mac-Bildschirme verbinden
Daisy Chain über Thunderbolt 3 erweitert Ihren Arbeitsbereich dank Hochgeschwindigkeitsübertragung auf bis zu zwei 4K-Monitore.

*M1/M2 unterstützt nur einen externen Monitor, M1 Pro/Max/Ultra unterstützt bis zu zwei externe Monitore.

Navigation in den Farbeinstellungen mit BenQ Display Pilot Kurzbefehlen
BenQ Display Pilot bietet Tastaturkurzbefehle für den Zugriff auf OSD (On-Screen-Display)-Einstellungen für verschiedene Funktionen, einschließlich Farbmoduswechsel und mehr.

Farbkonsistenz an Ihren Fingerspitzen
BenQ ICCsync gleicht ICC-Profile auf dem Monitor automatisch ab und synchronisiert sie, wenn Sie den Farbmodus wechseln, und auch zwischen Ihrem Laptop und dem BenQ-Monitor. All dies geschieht sofort.

Breite Konnektivität
Damit Sie eine leistungsstarke Workstation einrichten können, ist der PD2725U mit USB-C-Anschlüssen für Thunderbolt 3, HDMI-Anschlüssen, DisplayPort und einem USB-Hub ausgestattet. Sie können ganz einfach KVM einrichten und auch Hotkey Puck G2, Kopfhörer und externe Speicher für mehr Produktivität anschließen.

KVM
Mit der integrierten KVM-Umschaltfunktion (Tastatur, Video, Maus) ermöglicht der PD2725U die Steuerung von zwei Systemen über ein Tastatur- und Maus-Set. Klicken Sie auf den Hotkey Puck G2, um zwischen den Systemen zu wechseln und die Effizienz zu steigern.

Hotkey Puck G2
Der BenQ Hotkey Puck G2 bietet Benutzern die Flexibilität, die am häufigsten verwendeten Funktionen anzupassen und darauf zuzugreifen. Durch Drücken und Umschalten des Drehknopfes können Sie Helligkeit, Kontrast und Lautstärke einstellen und über die drei Funktionstasten Tastenkombinationen für bestimmte Funktionen zuweisen. Mit der Rotationstaste können Benutzer außerdem benutzerdefinierte Tastenkombinationen für Einstellungen zuweisen.

Ergonomisches Design für den perfekten Blickwinkel
Mit dem höhenverstellbaren Ständer, der Neige-, Dreh- und Schwenkfunktion können Sie bequem in der idealen Position arbeiten.

Pantone Connect Premium
Werden Sie digital mit BenQ, der ersten Marke, die mit Pantone an einer mobilen App arbeitet. Als bestehender Besitzer oder neuer Käufer von professionellen BenQ-Monitoren erhalten Sie ein Jahr lang kostenlos Pantone Connect Premium für digitale mobile Farbkonsistenz und -genauigkeit.

HDR-Technologie
HDR10 erzielt bessere Ergebnisse und ermöglicht eine Vorschau des HDR-Effekts bei der Videobearbeitung.

Definiert durch Details
Wählen Sie den Farbmodus, der zu Ihrem Arbeitsablauf passt.

Animation Mode
Verbessern Sie die Klarheit von dunklen Bereichen, ohne helle Regionen zu überbelichten.

CAD/CAM-Modus
Genießen Sie den hervorragenden Kontrast von Linien und Formen in technischen Illustrationen.

DualView
Zeigen Sie Entwürfe in zwei Modi nebeneinander an, um den Arbeitsablauf zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Gestalten mit klaren Augen
Die branchenführende Eye-Care-Technologie von BenQ reduziert die Ermüdung der Augen und sorgt für mehr Komfort bei längerer Nutzung.

TÜV Rheinland-Zertifizierung
Die globale Sicherheitsbehörde TÜV Rheinland bescheinigt der PD2725U Flicker-Free und Low Blue Light, dass sie wirklich freundlich für das menschliche Auge ist.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
400184
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Bild-in-Bild:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
614.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
188.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
499.78 mm
Gewicht (mit Ständer):
8300 g
Breite (ohne Standfuß):
614.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
80.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
360 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5600 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
44 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
44 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
44 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
185 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Grau
Ursprungsland:
China
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
5 ms
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Farbraumstandard:
DCI-P3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 635,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,46*
€ 824,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,46*
€ 818,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,21*
€ 811,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,58*
€ 796,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,91*
€ 756,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.