Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
BenQ Monitore
>
Artikel
BenQ GW2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1149-9H.LKLLB.QBE
Hersteller:
BenQ
Herst.-Nr.:
9H.LKLLB.QBE
EAN/GTIN:
4718755086816
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Lernen und Arbeiten mit ultimativem Komfort
Ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus arbeiten oder Ihre Kinder zu Hause lernen – der BenQ GW2485TC bietet allen maximalen Komfort und ist dank der exklusiven Eye-Care-Technologie besonders augenfreundlich!
Produktive Meetings
Eine gute Kommunikation ist für jeden Arbeitsplatz wichtig. Der BenQ GW2485TC sorgt mit seinem integrierten Mikrofon und den eingebauten Lautsprechern für einen optimalen Klang bei jedem Video Meeting.
Integriertes Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
Klare Stimmen mit nur einem Klick
Das integrierte Mikrofon* mit Geräuschunterdrückung filtert störende Umgebungsgeräusche heraus, sodass Stimmen klar und deutlich zu hören sind.
*Das Mikrofon kann nur verwendet werden, wenn ein PC oder Laptop via USB Typ-C™ an dem Monitor angeschlossen ist.
USB Typ-C™
USB Typ-C™ ermöglicht die Übertragung von Bild und Ton sowie eine Stromversorgung mit 60 Watt über ein einziges Kabel.
Coding Modus
Farbige Hervorhebungen stechen stärker heraus.
Daisy Chain Technologie
Verbinden Sie mehrere Monitore einfach direkt miteinander – für ein effizientes Setup und einen aufgeräumten Schreibtisch.
Einfaches und sicheres Lernen
Empfindliche Augen erfordern einen besonderen Schutz. Mit speziellen Bildmodi wird Lernen zu Hause für Kinder nun noch einfacher und sicherer.
Care Modus
Helle und kräftige Farben werden reduziert, um empfindliche Augen zu schützen.
ePaper Modus
Der ePaper Modus reduziert schädliches blaues Licht auf ein Minimum.
Ergonomisches Design
Der BenQ GW2485TC Office-Monitor lässt sich einfach an jede Sitzhaltung und Umgebung anpassen. Der Monitor lässt sich in der Höhe verstellen, schwenken und bis zu 90° horizontal drehen.
Schutz für Ihre Augen
Die exklusive Eye-Care-Technologie von BenQ reduziert die Ermüdung der Augen und steigert Komfort, Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz.
TÜV Rheinland Zertifizierung
Der internationale Prüfdienstleister TÜV Rheinland zertifiziert den GW2485TC aufgrund seiner zuverlässigen Eye-Care-Technologie, Flicker-Free und Low Blue Light, als besonders augenschonend. Die EyeSafe Zertifizierung garantiert zudem eine atemberaubende Bildqualität mit reduziertem schädlichem blauen Licht.
Brightness Intelligence-Technologie
Die Brightness Intelligence-Technologie misst die Umgebungsbeleuchtung und passt die Helligkeit und Farbtemperatur des GW2485TC automatisch an, um jederzeit für die optimale Bildqualität zu sorgen. So werden dunkle Bildbereiche optimal hervorgehoben, ohne hellere Bereiche zu überbelichten.
Low Blue Light Plus
Die Low Blue Light Plus-Technologie filtert schädliches blau-violettes Licht, um Ihre Augen effektiv vor Ermüdung und Irritation zu schützen.
Flicker-Free Technology
Eliminiert störendes Bildschirmflimmern in allen Helligkeitsstufen und schont die Augen des Anwenders.
ePaper Modus
Ein simulierter E-Book Effekt mit deutlich hervorgehobenen Kontrasten sorgt für ein angenehmes Lesegefühl.
Color Weakness Mode
Spezielle Rot- und Grünfilter helfen Menschen mit einer Rot-Grün-Sehschwäche, für sie grenzwertige Farbtöne besser zu differenzieren.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Benutzerdefinierung, Energiesparend, Spiel, Standard, ePaper
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
755728
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
184.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
501.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
6200 g
Breite (ohne Standfuß):
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
60 mm
Höhe (ohne Standfuß):
341.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3800 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
110 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
110 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
93 ppi
Bildschirmdiagonale (cm):
61 cm
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Farbraumstandard:
NTSC
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
benq monitor gw2480 23,8"
,
benq monitore
,
benq monitor gw2480
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,07*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,31*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen