Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LKMLB.QBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LKMLB.QBE
EAN/GTIN:
     4718755086847
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Effizienz trifft auf Komfort

So viel Effizienz steckt in nur einem Monitor: dank USB Typ-C™ können Sie zahlreiche Geräte mit Ihrem BL2485TC verbinden und sogar mit Strom versorgen. Durch das besonders ergonomische Design des Office-Monitors sparen Sie nicht nur Platz auf Ihrem Schreibtisch, sondern gestalten auch Ihren Arbeitsplatz besonders komfortabel.

Für ein Plus an Produktivität
Verlassen Sie sich voll und ganz auf Ihren Monitor! Dank Daisy Chain Technologie und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten durch USB Typ-C™ unterstützen Sie die Business Monitore von BenQ bei Ihrer täglichen Arbeit. Durch den speziell entwickelten Coding Mode wird die Arbeitsumgebung für Programmierer sogar noch weiter optimiert.

Daisy Chain Technologie
Schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch – durch die Daisy Chain Technologie können mehrere Monitor einfach und platzsparend miteinander verbunden werden.

USB Typ-C™
USB Typ-C™ ermöglicht die Übertragung von Bild und Ton sowie eine Stromversorgung mit 60 Watt über ein einziges Kabel

Coding Mode
Farbige Hervorhebungen stechen stärker heraus

Maximaler Arbeitskomfort
Der BenQ BL2485TC Office-Monitor lässt sich in der Höhe verstellen, schwenken und bis zu 90° horizontal drehen. So passt er sich an Ihre Sitzhaltung und jede Umgebung optimal an.

Schutz für Ihre Augen
Die exklusive Eye-Care-Technologie von BenQ reduziert die Ermüdung der Augen und steigert Komfort, Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz.

TÜV Rheinland Zertifizierung
Der internationale Prüfdienstleister TÜV Rheinland zertifiziert den BL2485TC aufgrund seiner zuverlässigen Eye-Care-Technologie, Flicker-Free und Low Blue Light als besonders augenschonend. Die EyeSafe Zertifizierung garantiert zudem eine atemberaubende Bildqualität mit reduziertem schädlichem blauen Licht.

Brightness Intelligence-Technologie
Die exklusive Brightness Intelligence-Technologie von BenQ misst die Umgebungsbeleuchtung und passt die Helligkeit und Farbtemperatur des BL2485TC automatisch an, um jederzeit für die optimale Bildqualität zu sorgen. So werden dunkle Bildbereiche optimal hervorgehoben, ohne hellere Bereiche überzubelichten.

Low Blue Light Plus
Dank der Low Blue Light Plus-Technologie wird schädliches blau-violettes Licht herausgefiltert, um so Ihre Augen effektiv vor Ermüdung oder Irritationen zu schützen.

Flicker Free-Technologie
Die exklusive Flicker Free-Technologie eliminiert störendes Bildschirmflimmern in allen Helligkeitsstufen und schont die Augen des Anwenders.

ePaper Modus
Ein simulierter E-Book Effekt mit deutlich hervorgehobenen Kontrasten sorgt für ein angenehmes Lesegefühl.

Color Weakness Mode
Spezielle Rot- und Grünfilter helfen Menschen mit einer Rot-Grün-Sehschwäche, für sie grenzwertige Farbtöne besser zu differenzieren.

Umweltbewusster Komfort
Der BL2485TC Office-Monitor von BenQ ist dank seines besonders umweltfreundlichen Designs Energy Star-, EPEAT- und TCO-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Smart-Modi:
Filmemacher, ePaper
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
755735
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
184.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
501.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
6200 g
Breite (ohne Standfuß):
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
60 mm
Höhe (ohne Standfuß):
341.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3800 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
110 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
110 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
16.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
93 ppi
Bildschirmdiagonale (cm):
61 cm
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Farbraumstandard:
NTSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.