Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
BenQ EW2880U LED display 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1149-9H.LKSLB.QBE
Hersteller:
BenQ
Herst.-Nr.:
9H.LKSLB.QBE
EAN/GTIN:
4718755086977
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Entertainment nur für dich
In deinen eigenen vier Wänden entscheidest du über deine Party – erlebe grenzenlose Unterhaltung nach deinem persönlichen Geschmack. Get ready to rock!
Sei deinen Mitspielern einen Schritt voraus
Dank dem Wide-Format IPS-Panel siehst du immer den nächsten Schritt deiner Gegner. So bist du für jedes neue Abenteuer perfekt ausgerüstet.
Die große Leinwand in deinem Wohnzimmer
Weshalb solltest du Kompromisse eingehen? Dank scharfer 4K-UHD-Auflösung und überragendem treVolo-Sound genießt du spannende Filmabende ganz persönlich nach deinen Vorlieben und Wünschen
Das perfekte Upgrade für deinen nächsten Serienmarathon
Erlebe Emotionen und spannende Action auf dem großen 16:9 Display mit feinsten Details. Fieber nach Herzenslust mit oder lass dich von der Spannung packen – du bist immer mittendrin, ohne deine Augen einer zu großen Anstrengung auszusetzen.
Einschalten und loslegen
Dank der zahlreichen Anschlussmöglichkeiten des EW2880U ist der hochauflösende Entertainment-Monitor mit nahezu all deinen Geräten kompatibel. Dank USB Typ-C™ Anschluss mit Stromversorgung brauchst du für viele Geräte sogar nur ein einziges Kabel. Außerdem kannst du den EW2880U dank ergonomischer Neigungs- und Höheneinstellungen optimal anpassen.
Erstklassiger Sound ohne Kabelgewirr
Das integrierte treVolo-Soundsystem sorgt für ein fein abgestimmtes Klangspektrum. Genieße dein persönliches Next-Level-Sound-Erlebnis und erlebe Games und Serien wie noch nie zuvor!
Eye-Care-Technologie
Egal ob während eines Serienmarathons, oder bei der Arbeit im Home-Office – die Eye-Care-Technologie von BenQ schont deine Augen und sorgt für ein gesundes und komfortables Seherlebnis.
TÜV Rheinland Zertifizierung
Der internationale Prüfdienstleister TÜV Rheinland zertifiziert den EW2880U aufgrund seiner zuverlässigen Eye-Care-Technologie, Flicker-Free und Low Blue Light, als besonders augenschonend.
Brightness Intelligence Plus-Technologie
Die Brightness Intelligence Plus-Technologie misst die Umgebungsbeleuchtung und passt die Helligkeit und Farbtemperatur des EW2880U automatisch an, um jederzeit für die optimale Bildqualität zu sorgen.
Low Blue Light
Für mehr Sehkomfort und augenschonende Bildschirmsitzungen.
Flicker-Free™
Eliminiert störendes Bildschirmflimmern in allen Helligkeitsstufen und schont die Augen des Anwenders.
ePaper Mode
Ein simulierter E-Book Effekt mit deutlich hervorgehobenen Kontrasten sorgt für ein angenehmes Lesegefühl.
Color Weakness Mode
Spezielle Rot- und Grünfilter helfen Menschen mit einer Rot-Grün-Sehschwäche, für sie grenzwertige Farbtöne besser zu differenzieren.
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
Augenpflege+
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Smart-Modi:
Filmemacher, ePaper
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
774487
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
Fernbedienung enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 15 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
637 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
277 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
421 mm
Gewicht (mit Ständer):
7900 g
Breite (ohne Standfuß):
637 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
81 mm
Höhe (ohne Standfuß):
390 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5290 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
38 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
37.9 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
135 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
28 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
157 ppi
Bildschirmdiagonale (cm):
71 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbskala:
90 %
Farbraumstandard:
DCI-P3
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
4k monitor 28 zoll benq
,
benq monitore
,
benq monitor 28zoll
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,97*
€ 384,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,45*
€ 382,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,03*
€ 373,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,25*
€ 357,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,27*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,53*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen