Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
WQHD Monitor
>
Artikel
BenQ PD2506Q LED display 63,5 cm (25") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1149-9H.LLDLB.QBE
Hersteller:
BenQ
Herst.-Nr.:
9H.LLDLB.QBE
EAN/GTIN:
4718755089732
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Lass deine Ideen wahr werden.
Eine präzise und naturgetreue Reproduktion verleiht Farbe erst ihren Ausdruck.
Lasse Farben sprechen
Inspiration kommt in Linien und Formen. Präzise Farben lassen sie lebendig werden.
HDR-Technologie
Mit HDR10 lassen sich absolute High-End-Videos produzieren. Verwende bei der Bearbeitung den HDR-Effekt im Vorschaufenster, um mit dem dem PD2506Q absolute Spitzenergebnisse zu erzielen.
Jedes Detail - perfekt in Szene gesetzt
Verschiedene Farbmodi bringen jedes kleine Detail zum Vorschein.
Darkroom Modus
Passe die Helligkeit und den Kontrast - auch für die Arbeit - bei geringer Umgebungsbeleuchtung an.
Animation Modus
Erlebe eine verbesserte Sicht auch in dunklen Bildbereichen.
CAD/CAM Modus
Genieße verbesserten Kontrast und klare Linien in technischen Illustrationen.
DualView
Zeige verschiedene Versionen deine Arbeit Side-by-Side und verbessere deine Produktivität und deinen Workflow.
Lasse deiner Kreativität freien Lauf
Optimiere deinen Workflow mit den BenQ DesignVue Monitoren und konzentriere dich voll und ganz auf deine kreative Arbeit!
KVM-Switch
Der neue KVM-Switch koppelt sich automatisch mit jedem Input-Signal. In Kombination mit dem platzsparenden Hotkey Puck hast du jederzeit und mit nur einem Klick die volle Kontrolle über dein gesamtes System.
USB Typ-C™
Effizienter Datenaustausch mit nahtlosem Übergang: Der USB Typ-C™-Port ermöglicht eine blitzschnelle Video-, Audio- und Datenübertragung. Zusätzlich versorgt er Peripheriegeräte direkt mit Strom (65 Watt).
Display Pilot
Mit Display Pilot behältst du schnell und effizient die volle Kontrolle über deinen digitalen Workspace.
Ergonomischer Bildschirmfuß
Für den absoluten Arbeitskomfort stellst du den PD2506Q einfach und genau auf deine Augenhöhe ein.
DisplayPort MST
Multi-Stream-Transport-Technologie erlaubt deinem Laptop den Screen zu erweitern und per Display Port mehrere Displays anzusteuern.
ICCSync
Synchronisere verschiedenste ICC Farbprofile zwischen Monitoren und Computern schnell und einfach mit ICCSync! So kannst du mühelos zwischen verschiedenen Farbmodi wechseln.
Schutz für deine Augen
Die exklusive Eye-Care-Technologie von BenQ verringert Ermüdungserscheinungen und sorgt für ein komfortableres Arbeiten auch bei langen Bildschirmzeiten.
TÜV Rheinland Zertifizierung
Der internationale Prüfdienstleister TÜV Rheinland zertifiziert den PD2506Q DesignVue Monitor aufgrund seiner zuverlässigen Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologie als augenfreundlich.
Low Blue Light
Die Low-Blue-Light-Technologie filtert schädliches Blaulicht zum Schutz der Augen jeder Altersklasse.
Flicker-Free™
Die Flicker-Free-Technologie beseitigt störendes Bildschirmflimmern, das bei herkömmlichen LCD-Monitoren bei längerer Betrachtung auftritt.
Farben, denen du vertrauen kannst
Erwarte nur die beste Farbwiedergabe. Deine Arbeit ist es wert.
AQCOLOR Technology - Exakte Farben nach Vorgabe
Die AQCOLOR-Technologie von BenQ bietet "Accurate Reproduction“, eine absolut exakte Farbreproduktion. Alle Farben werden damit genau nach Vorlage oder Vorgabe reproduziert und dargestellt. BenQ ist unter der Leitung eines internationalen Farbexperten Teil des ICC* und der ISO**, um farbbezogene Standards und Implementierungsrichtlinien festzulegen.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Smart-Modi:
CAD/CAM, Darkroom, Animation, M-Book, ePaper
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1241366
Garantiekarte:
Ja
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, USB
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
110 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Eingebaute KVM-Umschaltung:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
570 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
256.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
440.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
7600 g
Breite (ohne Standfuß):
570 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
83.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
335.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4400 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
39 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
36 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
170 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz
Farbpalette DCI-P3:
95 %
DICOM:
Ja
Delta E:
3
Bildschirmdiagonale:
25 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
2K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (peak):
400 cd/m²
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
117 ppi
Bildschirmdiagonale (cm):
63.5 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbskala:
100 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Farbraumstandard:
sRGB
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
benq monitor pd2700q 27"
,
benq monitore
,
benq monitore pd3200q
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 352,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,87*
€ 466,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,50*
€ 452,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,19*
€ 448,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,93*
€ 419,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,07*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,31*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen