Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ GW3290QT Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ GW3290QT Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Weiß
BenQ GW3290QT Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Weiß
BenQ GW3290QT Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LLHLA.TBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LLHLA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755089497
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
27 Zoll 2K QHD USB-C Ergonomic Eye-Care Bildschirm
Maximiere deine Produktivität durch Einfachheit

Mit dem GW2790QT ist es einfacher denn je zwischen verschiedenen Geräten und Funktionen zu wechseln. Und dabei ist alles durch den USB-Hub und USB-C Kabel perfekt verbunden. Mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten und hervorragender Qualität, passt der GW2790QT perfekt zu jedem Lifestyle.

Vielseitige Konnektivität leitet deinen Workflow
Perfekte Ports reduzieren Kabelverwirrungen. Ein einziges USB-C-Kabel ermöglicht gleichzeitig eine schnelle Datenübertragung und eine 65W-Stromversorgung für deinen Laptop. Die gut platzierten Ports schalten Daten und Strom zu deinem Telefon und erhöhen den Komfort für verschiedene persönliche Geräte.
_
*In der Verpackung enthaltene Kabel sind in der Farbe Schwarz erhältlich.

Mehrere Monitore mit nur einem Kabel anschießen
Schließe deinen Computer mit nur einem Kabel an mehrere Monitore gleichzeitig an, um mehr Platz für deine Ideen zu haben. Der GW2790QT bietet dir dank Daisy Chain Technologie eine einfache Möglichkeit dein Display zu erweitern.

Hervorragende Ergonomie
Das ergonomische Design des GW2790QT macht es möglich den Monitor zu drehen, zu neigen und die Höhe zu verstellen. Des weiteren lässt sich mit der Pivot Funktion der Monitor komplett um 90 Grad drehen um auch großen hochkant Formaten Platz zu geben. Damit hast du immer das perfekte Bild und den richtigen Blickwinkel.

Kreativität trifft Funktionalität
Das Monitor Base Cover GC01 lässt dich deinen Monitor frei gestallten und hilft beim organisieren. Erledige deine Aufgaben schneller und mit Stil.

Personalisiere deinen Arbeitsplatz
Dekoriere mit Stil und Spaß. Erwecke deine Kollektion zum Leben, und ergänze dein Arbeitsumfeld mit Leidenschaft und Freude.

Halte die Kabel sauber und ordentlich
Halte deine Kabel entwirrt und benutzerfreundlich, während der nachgeschaltete USB-C™ Port Daten und Strom an dein Telefon liefert.

Personalisierter Arbeitsplatz
Dekoriere mit Stil und Spaß. Bringe deine Sammlungen zum leben und gib deiner Arbeitsumgebung eine persönliche Note.

Klare Stimmen und Sounds in jeder Umgebung
Egal was im Hintergrund los ist, der GW2790QT liefert immer die beste Audio Qualität und klare Stimmen. Mit Noise Filter Lautsprechern und Noise Cancellation Mikrofon kann das nächste Meeting nur erfolgreich werden.

Noise Filter Speakers

Optimierte Noise-filtering Technologie in den eingebauten Lautsprechern hilft dabei Nebengeräusche auszublenden und eine klare Stimmwiedergabe zu erreichen.

Noise Cancellation Microphone

Mit dem integrierten Noise Cancellation Mikrofon* werden Hintergrundgeräusche in ihren Aufnahmen herausgefiltert und ihre Stimme verstärkt.

Trennen von Signal und Geräuschen
* Das Geräuschunterdrückungsmikrofon funktioniert nur auf Laptops und anderen externen PCs, wenn es über USB-C angeschlossen ist.

Stelle dir deine Ideen vor, speichere und teile sie dann.
Zeige allen im Meeting deine Ideen und lass sie an deinen Gedanken teilhaben. Mit EnSpire können Bilder direkt bearbeitet und erweitert werden und ohne Probleme geteilt werden. Software ohne externen Download verfügbar.

Sieh mehr Details
2K QHD lässt dich mehr auf dem Monitor anzeigen ohne dabei Qualität zu verlieren. Ob auf der Arbeit oder in der Freizeit bietet der GW2790QT starken Kontrast und lebensechte Bilder.

Maßgeschneiderte Modi

M-Book-Mode
Entwickelt um visuelle Unterschiede zwischen deinem Monitor und einem angeschlossenen MacBook zu verringern.

Codierungsmodus
Entwickelt, um jede Farbe für eine einfache Lesbarkeit mit optimiertem Kontrast und Sättigung des dunklen Modus hervorzuheben.

Modusänderung mit nur einem Klick
Ergonomisch platzierte Knöpfe lassen dich ganz einfach zwischen Mikrofon, Lautsprecher und Eye-Care Features hin und her schalten. Der 5-Wege Knopf lässt dich alle Einstellungen bequem erreichen.

Smarte Optimierung für perfekte Bildschirmhelligkeit
Der Brightness Intelligence Sensor detektiert Lichtänderungen in deiner Umgebung und passt die Bildschirmhelligkeit adaptiv an. B.I. Gen2 lässt dich noch genauere Vorgaben treffen und lässt dich deine Präferenzen perfekt umsetzen.

TÜV Rheinland Zertifizierung
Der TÜV Rheinland hat dem GW2790QT für den Einsatz der Technologien Flicker-Free und Low Blue Light Augenfreundlichkeit bescheinigt. Die flimmerfreie Zertifizierung stellt sicher, dass das Display das Blaulicht reduziert und gleichzeitig die lebendige Farbe erhält.

Brightness Intelligence -Technologie
Die Brightness Intelligence-Technologie misst die Umgebungsbeleuchtung und passt die Helligkeit und Farbtemperatur des GW2790QT automatisch an, um jederzeit für die optimale Bildqualität zu sorgen. So werden dunkle Bildbereiche optimal hervorgehoben, ohne hellere Bereiche zu überbelichten.

Low Blue Light Plus-Technologie

Die Technologie sorgt für lebendige Farben und filtert gleichzeitig kürzere, energiereichere blau-violette Strahlung heraus, die für die Augen schädlich ist.

Flimmerfreie Technologie

Die flimmerfreie Technologie von BenQ verhindert Flimmern bei allen Helligkeitsstufen und mindert spürbar die Ermüdung der Augen, Müdigkeit und Kopfschmerzen.

Color Weakness Mode

Rote und grüne Filter auf dem Monitor helfen Personen mit Farbsinnstörung, Farben leichter zu unterscheiden.

ePaper-Mode

Der simulierte e-Book-Effekt mit klarem schwarz-weißem Leselayout ermöglicht ein besseres Leseerlebnis.

Eye-CareU
Überlasse es der kompatiblen Software Eye-CareU auf GW2790QT, damit du an Zeit, Beleuchtung und Haltung erinnert wirst, während du dich auf das konzentrieren kannst, was du am besten kannst. Der Popup-Zugriff funktioniert als Assistent und ermöglicht eine schnelle Navigation und Einstellung über die schnelle Bildschirmsteuerung.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Smart-Modi:
Benutzerdefinierung, Spiel, M-Book, Film, Standard, ePaper
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1392381
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
110 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-20 - 20 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
714.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
251.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
597.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
15800 g
Breite (ohne Standfuß):
714.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
62.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
428.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
7200 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
152 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Weiß
Fußfarbe:
Weiß
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
93 ppi
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Farbraumstandard:
sRGB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,91*
€ 390,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.