Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
BenQ SW272Q Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1149-9H.LLPLB.QBE
Hersteller:
BenQ
Herst.-Nr.:
9H.LLPLB.QBE
EAN/GTIN:
4718755091209
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Erwecke den Moment zum Leben
Exklusive Screen-to-Print-Lösung
Das neue Fine-Coated Panel für reflexionsfreie Leistung führt zu einem simulierten Bildschirmeffekt, der in Verbindung mit der BenQ Paper Color Sync-Software branchenführende Screen-to-Print-Ergebnisse als ultimative Plattform für präzise Fotobearbeitung und zuverlässiges Softproofing liefert.
Anti-Reflexions-Panel mit TÜV-Zertifizierung
Der SW272U von BenQ ist offiziell vom TÜV Rheinland als reflexionsfrei zertifiziert und besitzt eine hochwertige Antireflexionsbeschichtung. Diese innovative Beschichtung sorgt dafür, dass Blendeffekte und Reflexionen effektiv vermieden werden. Das Resultat ist ein visuelles Erlebnis, das die Textur von Papier realistisch simuliert - und das unabhängig von den vorherrschenden Lichtverhältnissen.
Anti-Reflexions-Panel mit TÜV-Zertifizierung
Der SW272U von BenQ ist offiziell vom TÜV Rheinland als reflexionsfrei zertifiziert und besitzt eine hochwertige Antireflexionsbeschichtung. Diese innovative Beschichtung sorgt dafür, dass Blendeffekte und Reflexionen effektiv vermieden werden. Das Resultat ist ein visuelles Erlebnis, das die Textur von Papier realistisch simuliert - und das unabhängig von den vorherrschenden Lichtverhältnissen.
BenQ AQCOLOR
Die AQCOLOR-Technologie wurde für die präzise Wiedergabe bei professionellen Arbeiten in den Bereichen Grafikdesign, Foto- und Videografie entwickelt. Diese bietet den BenQ DesignVue, PhotoVue und VideoVue Monitoren eine ab Werk kalibrierte Farbleistung zur konsistenten Wiedergabe von industriell-standardisierten Farbräumen.
BenQ Uniformity Technology
Die herausragende Uniformity-Technologie von BenQ sorgt für eine erstklassige Bildwiedergabe auf dem gesamten Display. Durch hochpräzise Hardwarekomponenten werden optimale Farb- und Helligkeitswerte für zahlreiche Bereiche des Bildschirms berechnet. Auf diese Weise garantiert die Uniformity-Technologie eine exakte Farbwiedergabe, lebendige Bilder und eine durchweg homogene Bildqualität.
Authentische und naturgetreue Farben
Die Monitore von BenQ sind aufgrund ihrer äußerst präzisen und authentischen Farbwiedergabe gemäß den höchsten Industriestandards wie PANTONE- und CalMAN-Zertifizierungen anerkannt. Diese Monitore eignen sich perfekt für anspruchsvolle Aufgaben in professionellen Kreativunternehmen. Zusätzlich unterstützt der SW272U die führende Videokalibrierungssoftware CalMAN sowie ColourSpace, um noch umfassendere Farbkontrolle und -genauigkeit zu gewährleisten.
Die führende Software für die Hardware-Kalibrierung
Palette Master Ultimate
Optimiere die Farbleistung deiner Monitore und erziele konsistente und zuverlässige Farben in nur drei einfachen Schritten mithilfe der Palette Master Ultimate Software.
Die beste Wahl für präzises Farbmanagement
Breite Farbflächenabdeckung
Ganz gleich, ob Fotos in Adobe RGB retuschieren oder hochauflösende 4K-Videos in DCI-P3 bearbeiten möchtest - der SW272U unterstützt deine Arbeit mit einer breiten Farbraumabdeckung mit einer naturgetreuen Farbwiedergabe.
Paper Color Sync
Dank Paper Color Sync kannst du eine einfache und präzise Vorschau deiner Fotos vor dem Druck erhalten. Die Funktion ermöglicht es dir, Bilder zu simulieren, die perfekt auf die Farbeinstellungen, den Drucker und das verwendete Fotopapier abgestimmt sind. So kannst du sicherstellen, dass dein gedrucktes Foto genau die gewünschten Farben und Details wiedergibt.
GamutDuo
Vorschau des gleichen Bildes auf zwei Farbskalen, nebeneinander, zum Vergleich bei der Fotobearbeitung.
P3-Farbfläche
Liefere für deine Videoprojekte genaue Farben an Videos mit P3-Farbfläche.
Unterstützung von zahlreichen Videoformaten
Der BenQ SW272Q ermöglicht Profis mit HDR-Unterstützung und einer Vielzahl von Videoformaten herausragende Videoergebnisse.
Maximale Kompatibilität zwischen SDI- und HDMI-Geräten
BenQ hat ausgewählte SDI-zu-HDMI-Geräte als kompatibel mit dem SW272Q getestet. Videokünstler können so ihre SDI-Geräte an den Monitor anschließen, um eine stabile und unkomprimierte Signalübertragung und eine echte Bildqualität zu erhalten.
*Black Magic Teranex Mini SDI zu HDMI 12G , Black Magic Micro Converter SDI zu HDMI, Black Magic DeckLink 4K Extreme 12G , AJA Hi5
Maximale Kompatibilität zwischen SDI- und HDMI-Geräten
Dank der Geräte-Kompatibilität zwischen SDI und HDMI ist der SW272Q auch HDR10-kompatibel, was ihn perfekt macht, um während des Bearbeitungsprozesses eine Vorschau auf den HDR-Effekt von Videoinhalten zu erhalten.
Unterstützung für Chroma Sampling oder Videoformat
In Kombination mit den oben genannten Videoformatkompatibilitäten unterstützt SW272Q 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 Abtastungen bei der Bestimmung der Bildschirmtreue.
Pantone Connect Premium
Entdecke eine innovative Art des digitalen Workflows mit der mobilen App von Pantone. Als Besitzer eines BenQ-Monitors erhältst du ein kostenloses einjähriges Abonnement für Pantone Connect Premium!
Optimale Workflows für maximale Produktivität
Optimiere deinen Arbeitsplatz
Übertrage Daten und versorge deinen Laptop mit Strom - mit nur einem Kabel.
Hotkey Puck G3
Der wireless Hotkey Puck sorgt für noch mehr Komfort.
Design trifft Komfort
Einfacher Zugriff auf das OSD, den E/A-Anschluss und den Kartenleser.
Sockel aus Kunstleder
Optimiere und spare am Arbeitsplatz.
Das Streben nach Perfektion hört nie auf
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1435113
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
140 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, SD, SDHC, SDXC
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
274 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
591.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
8300 g
Gewicht (ohne Ständer):
4920 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
25 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
35 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Stromverbrauch (max.):
160 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Wide Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
109 ppi
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe:
16 Bit
Farbskala:
98 %
Hardware-Kalibrierung:
Ja
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Adobe RGB-Abdeckung:
99 %
Farbraumstandard:
DCI-P3
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
benq bildschirm 27"
,
benq monitore
,
benq monitore 27zoll
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 798,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,84*
€ 1.029,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,87*
€ 1.016,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,39*
€ 995,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,42*
€ 950,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,07*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,31*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen