Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ XL2546K LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ XL2546K LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ XL2546K LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ XL2546K LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ XL2546K LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ XL2546K LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ XL2546K LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ XL2546K LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-XL2546K
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     XL2546K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
BenQ Monitore
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
343953
Paketgewicht:
9500 g
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
155 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
571 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
521 mm
Gewicht (mit Ständer):
6200 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
40 W
AC Eingangsspannung:
90 - 264 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
24.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
TN
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Helligkeit (typisch):
320 cd/m²
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Pixel Abstand:
0.28 x 0.28 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,51*
€ 475,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,61*
€ 471,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,71*
€ 457,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,81*
€ 456,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,30*
€ 418,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.