| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-10148 Herst.-Nr.: KSI_10148 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grundplakette für Systemprüfplakette,weiß,Folie,selbstklebend,Ø 40mm,10/Bogen
Grundplakette für Systemprüfplakette, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 40 mm, 1 Bogen = 10 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Grundfarbe: | weiß | Plaketten-Typ: | Jahresplakette | Form: | Ronde | Ausführung: | Bogen | Format: | Ø 40mm | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wartungsplaketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Grundplaketten, Sicherheitskennzeichen, Tüvplaketten, Prüfmarke, Prüfplakette, Grundetikett |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |